「hca」の検索結果
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)122
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)62
寸法d(Φmm)39
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)94
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)46
寸法d(Φmm)27
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)120
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)57
寸法d(Φmm)35
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)104
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)52
寸法d(Φmm)31
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
JIS-B1454.B型準拠
付属品スプリングピン 2本
材質SCM435
曲り角度30°まで
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435
質量(kg)0.05
タイプH型
最高回転数(min-1[r.p.m])1800
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)16.5
寸法d(Φmm)8(H7)
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.05
最大伝達容量(N・m)19
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435
質量(kg)0.03
タイプH型
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
寸法L(mm)40
寸法D(Φmm)12.5
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)6(H7)
スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)
芯振れ(m/m)0.05
最大伝達容量(N・m)9
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435
質量(kg)0.09
タイプH型
最高回転数(min-1[r.p.m])1450
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)17
寸法d(Φmm)10(H7)
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)34
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435
質量(kg)0.64
タイプH型
最高回転数(min-1[r.p.m])720
寸法L(mm)100
寸法D(Φmm)40
寸法l(mm)28
寸法d(Φmm)20(H7)
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)265
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435
質量(kg)1.25
タイプH型
最高回転数(min-1[r.p.m])580
寸法L(mm)126
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)36
寸法d(Φmm)25(H7)
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)520
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435
質量(kg)2.18
タイプH型
最高回転数(min-1[r.p.m])510
寸法L(mm)165
寸法D(Φmm)57
寸法l(mm)51
寸法d(Φmm)30(H7)
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.12
最大伝達容量(N・m)804
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)84
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)43
寸法d(Φmm)23.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)178
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)90
寸法d(Φmm)58.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)127
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)69
寸法d(Φmm)43
最高使用温度(℃)90
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)140
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)76
寸法d(Φmm)48.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)56
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)30
寸法d(Φmm)15
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)50
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)22
寸法d(Φmm)11
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプB型
寸法L(mm)250
山数16
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)135
寸法d(Φmm)91
最高使用温度(℃)70
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)56
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)30
寸法d(Φmm)15
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)50
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)22
寸法d(Φmm)11
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)68
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)36
寸法d(Φmm)19.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)84
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)43
寸法d(Φmm)23.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)140
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)76
寸法d(Φmm)48.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプB型
寸法L(mm)300
山数15
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)177
寸法d(Φmm)122
最高使用温度(℃)70
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプB型
寸法L(mm)270
山数17
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)150
寸法d(Φmm)102
最高使用温度(℃)70
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)68
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)36
寸法d(Φmm)19.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)104
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)52
寸法d(Φmm)31
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)122
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)62
寸法d(Φmm)39
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード