カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- ニッサン(12)
- AIOULE(ふじわら)(6)
- GAONA(ガオナ)(5)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- SMC(3)
- 矢崎化工(3)
- ギガ・セレクション(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- ファーステック(2)
- Advantech(アドバンテック)(2)
- カナテクス(2)
- アーム[作業工具](1)
- グリーンライフ(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
「hj-008」の検索結果

ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。質量(kg)0.03タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)36寸法D(Φmm)15寸法e(mm)5寸法l(mm)10寸法d(Φmm)8(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)13寸法P(Φmm)3.5(H8/m6)
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-8C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)23山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)25寸法d(Φmm)15最高使用温度(℃)90
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型