カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(451)
  • SMC(89)
  • ホンダ(81)
  • 三菱電機(34)
  • エスコ(33)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • HJC(エッチジェイシー)(9)
  • KITO(キトー)(8)
  • コーセル(8)
  • ミヤコ自動車(8)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • スズキ(6)
  • セメダイン(6)
  • 東芝ライテック(6)
  • 東正車輛(6)
  • MAC8(マックエイト)(6)
  • TRUSCO(5)
  • GAONA(ガオナ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj-1」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
    用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
    用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    質量(kg)0.06タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])1400寸法L(mm)42寸法D(Φmm)19寸法e(mm)6寸法l(mm)12寸法d(Φmm)10(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)30寸法P(Φmm)4.5(H8/m6)
  • 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品ストロングピン2本、止めリング2ヶタイプ耐摩タイプ
  • 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷
    回転と摺動が同時に伝達出来ます。
    種類軸付タイプ
  • 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-10C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-10C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)24山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)35寸法d(Φmm)19最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-14C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-14C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)35山数4寸法S(mm)1寸法D(Φmm)39寸法d(Φmm)25最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-16C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-16C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)44山数5寸法S(mm)1寸法D(Φmm)44寸法d(Φmm)30最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-12C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-12C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)33山数4寸法S(mm)1寸法D(Φmm)38寸法d(Φmm)23最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-18GX 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-18GX

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    ・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
    タイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)40寸法L1(mm)11.7(0/-F)寸法A(mm)18.7寸法F(mm)90(スライド量)寸法D(Φmm)33寸法E(mm)150寸法e(mm)11.7寸法l(mm)23.5寸法L2(mm)341寸法L3(mm)173.5寸法d(Φmm)18(H7)寸法I(mm)40.5寸法P(Φmm)7(H8/m6)
tj-18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tj-18