カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(2)
- ニッサン(91)
- ホンダ(83)
- 三菱電機(45)
- エスコ(22)
- SMC(18)
- KITO(キトー)(15)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- アラコー(11)
- TOTO(7)
- 東芝ライテック(6)
- 東正車輛(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- MICROCHIP(5)
- ワモト(5)
- 京町産業車輌(4)
- コガネイ(4)
- ブランドをもっと見る
「hj2」の検索結果

ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。質量(kg)0.75タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)105寸法D(Φmm)44寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法d(Φmm)25(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)324寸法P(Φmm)10(H8/m6)
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-20C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)52山数5寸法S(mm)1寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)36最高使用温度(℃)90
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-25C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)60山数6寸法S(mm)1寸法D(Φmm)72寸法d(Φmm)44最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ HJ型 HJ-22C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質二トリルゴムNBRタイプHJ型寸法L(mm)55山数5寸法S(mm)1寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)40最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-22GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)45寸法L1(mm)13.5(0/-F)寸法A(mm)22.6寸法F(mm)125(スライド量)寸法D(Φmm)40寸法E(mm)190寸法e(mm)13.5寸法l(mm)27寸法L2(mm)439寸法L3(mm)227寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)47寸法P(Φmm)9(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-25GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)50寸法L1(mm)15(0/-F)寸法A(mm)25.6寸法F(mm)140(スライド量)寸法D(Φmm)44寸法E(mm)215寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法L2(mm)470寸法L3(mm)230寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)52.5寸法P(Φmm)10(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-20GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)40寸法L1(mm)12.5(0/-F)寸法A(mm)20.7寸法F(mm)110(スライド量)寸法D(Φmm)36寸法E(mm)170寸法e(mm)12.5寸法l(mm)25寸法L2(mm)367寸法L3(mm)175寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)43.5寸法P(Φmm)8(H8/m6)