カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • SMC(15)
  • ユニセイキ(13)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • TRUSCO(3)
  • グリーンハウス(3)
  • 近藤製作所(3)
  • NEC(2)
  • 日東工業(2)
  • ホンダ(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • CKD(1)
  • 寺西化学(1)
  • アール・エフ・ヤマカワ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hjd」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415質量(kg)0.03最高回転数(min-1[r.p.m])1400寸法L(mm)49.5寸法F(mm)18.5寸法D(Φmm)12寸法e(mm)4.5寸法l(mm)9寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)15.5芯振れ(m/m)0.1寸法P(Φmm)3(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-16三好キカイ(旧:三好パイジョン)
11,495税込12,645
1個
3日以内出荷
JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
質量(kg)0.4寸法L(mm)117.5寸法F(mm)43.5寸法D(Φmm)30寸法(Φmm)dH7:16寸法e(mm)11寸法l(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])630寸法I(mm)37寸法P(Φmm)H8/m6:6.5芯振れ精度(mm)0.1
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415質量(kg)1.16最高回転数(min-1[r.p.m])430寸法L(mm)168寸法F(mm)63寸法D(Φmm)44寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)52.5芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)382寸法P(Φmm)10(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415質量(kg)1.8最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)195寸法F(mm)73寸法D(Φmm)51寸法e(mm)17.5寸法l(mm)35寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)61芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)6寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
JIS-B1454CC型総焼入れ耐摩用
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
伝導部品カテゴリ