カテゴリ

  • 機構部品(695)
  • メカニカル部品(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 作業工具(2)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 10(7)
  • 12(9)
  • 12.5(7)
  • 16(20)
  • 20(19)
  • 22(7)
  • 25(17)
  • 26(8)
  • 30(8)
  • 32(23)
  • 36(11)
  • 37(8)
  • 40(23)
  • 42(14)
  • 44(16)
  • 50(22)
  • 60(20)
  • 70(11)
  • 80(11)
  • 120(7)
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(81)
  • NOK(1)
  • イスカル(262)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,771)
  • 貝印(1,130)
  • 大阪魂(726)
  • WIDIA(530)
  • 三菱電機(471)
  • 変換名人(334)
  • DIJET(ダイジェット工業)(310)
  • エスコ(293)
  • 積水樹脂(273)
  • (248)
  • ミツヤ(244)
  • Meltec(大自工業)(241)
  • Panasonic(パナソニック)(213)
  • 九飛勢螺(209)
  • TRUSCO(204)
  • IGO(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idi」の検索結果

関連キーワード
787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロッドエンド ジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
    材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
    用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
  • ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロッドエンド ジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ(目盛りなし)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
  • 丸内キャップ(樹脂) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸内キャップ(樹脂)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    369税込406
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質樹脂入数(個)4
  • 丸内キャップ(SUS304) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸内キャップ(SUS304)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
    用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(丸パイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PFシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
    用途水平・側面軸の立ち上げに。付属品締付用ステンレスボルト M4仕様水平寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
  • カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角軸で片持ちや平行の架構造に
  • パイジョンパーツ PSシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PSシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    790税込869
    1個
    当日出荷
    用途水平、側面軸の立ち上げに付属品締付用ステンレスボルト仕様水平材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)18×26×8Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
  • パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
    用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。付属品締付用ステンレスボルト M4寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
  • カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
  • ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイントブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ブーツリング:添付材質ニトリルゴムNBR厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
  • 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸パイプ 目盛りなし

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    100税込110
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,509税込2,760
    1個
    当日出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
  • パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PGシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,505税込1,656
    1個
    当日出荷
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • ハンドル付きネジ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ハンドル付きネジ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パイジョン(内キャップ) 内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(内キャップ) 内キャップ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    319税込351
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
    材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
    寸法S(mm)6寸法J(mm)1/4-20 UNC締付ねじM5
  • 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット ジョインボール

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • 3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
  • 平行回転タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    平行回転タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフトで機器の位置決め 目盛り15°刻み 平行2軸360°回転 ホロセット固定
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
  • GF200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    GF200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,509税込2,760
    1個
    当日出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ22×42備考左締め
  • PF600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PF600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-サイズ22×32×10
  • PG204・PG204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PG204・PG204M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    他の部品との組み合せ
    仕様-
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
  • マルパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
    用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
  • パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)Φ25×53寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
  • パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    パイプに丸穴クランプを組合せで形作る多目的ジョイントシステム・パーツです。
    用途垂直軸の固定に付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)19×32×18材質/仕上アルミ(A6063)/アルマイト
  • ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    直角軸の取付けに
  • 3次元ブラケット ダブルタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット ダブルタイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 正面 ネジタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    正面 ネジタイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PQ600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PQ600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    水平、側面軸の立ち上げに
    仕様-形状水平穴サイズ40×52×14
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
...
midi特集