カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • バクマ工業(16)
  • ナンシン(9)
  • 武蔵オイルシール工業(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • 川口電機製作所(7)
  • ELPA(4)
  • 不二貿易(4)
  • 水本機械製作所(3)
  • カンダ[厨房用品](2)
  • DPFドットコム(2)
  • 大阪魂(2)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日東工業(1)
  • ピカコーポレイション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd型」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
    材質S45C種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-20

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    40,980税込45,078
    1個
    31日以内出荷
    ・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
    材質S45C質量(kg)1.26タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])1000寸法L(mm)188寸法F(mm)64寸法D(Φmm)42寸法l(mm)37.5寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)61
  • ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    34,980税込38,478
    1個
    31日以内出荷
    ・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
    材質S45C質量(kg)0.14タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])2200寸法L(mm)96寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)19寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)31スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)12
  • ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-25

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    45,980税込50,578
    1個
    31日以内出荷
    ・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
    材質S45C質量(kg)2.02タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])880寸法L(mm)220寸法F(mm)80寸法D(Φmm)50寸法l(mm)39.5寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)70スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)108
  • ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-16

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    34,980税込38,478
    1個
    31日以内出荷
    ・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
    材質S45C質量(kg)0.61タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])1300寸法L(mm)158寸法F(mm)54寸法D(Φmm)32寸法l(mm)34.5寸法d(Φmm)16(H7)寸法I(mm)52スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)44
  • ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-30

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    68,980税込75,878
    1個
    31日以内出荷
    ・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
    材質S45C質量(kg)3.49タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])730寸法L(mm)275寸法F(mm)97寸法D(Φmm)60寸法l(mm)52.5寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.12最大伝達容量(N・m)78
  • ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    34,980税込38,478
    1個
    31日以内出荷
    ・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
    材質S45C質量(kg)0.28タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)115寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)23.5寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)37スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)24
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
    用途高速回転用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプKD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
伝導部品カテゴリ