カテゴリ

  • 機構部品(211)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(65)
  • 大阪魂(3,724)
  • エスコ(552)
  • Modes(31)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(40)
  • SMC(2,574)
  • BIGM(丸山製作所)(1,973)
  • RS PRO(730)
  • サンエス(532)
  • 廣杉計器(459)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(360)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(350)
  • ダイヤトレンド(340)
  • TRUSCO(311)
  • KHK(小原歯車工業)(276)
  • 伊東電機(253)
  • omron(オムロン)(224)
  • SAMTEC(195)
  • コガネイ(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 20」の検索結果

関連キーワード
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M4 三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M4三好キカイ(旧:三好パイジョン)
699税込769
1個
5日以内出荷
センサーブラケットセンサーを簡単にすぐ取付け用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.25ΦD4.1H212H110寸法P4.5寸法A5寸法C5寸法L23寸法W20
センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB04-M4 三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB04-M4三好キカイ(旧:三好パイジョン)
819税込901
1個
5日以内出荷
センサーブラケットセンサーを簡単にすぐ取付け用途に応じた4タイプのブラケット
L213寸法*R:2.25ΦD4.1H212H110寸法P4.5寸法A12寸法B8寸法C5寸法L17寸法W20
センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB05-M4 三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB05-M4三好キカイ(旧:三好パイジョン)
919税込1,011
1個
5日以内出荷
センサーブラケットセンサーを簡単にすぐ取付け用途に応じた4タイプのブラケット
L216寸法*R:2.75ΦD4.1H215H110寸法P5.5寸法A15寸法B10寸法C6寸法L20寸法W25
ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR20-300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR20-300三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:6●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:12×12●固定ベースW×C:40×33●固定用ボルト穴4-Φザグリ:4.5●固定用ボルト穴G×F:29×21寸法ステージ面K×N:27×20、板厚H:8、板厚J:6全高L:42耐荷重(N)30
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC20-867W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC20-867W三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867ホワイトF32C6E6球径(Φmm)20ΦD240M1/4-20 UNC
センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB04-M3 三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB04-M3三好キカイ(旧:三好パイジョン)
819税込901
1個
3日以内出荷
センサーブラケットセンサーを簡単にすぐ取付け用途に応じた4タイプのブラケット
L212寸法*R:2.25ΦD3.1H212H110寸法P4.5寸法A11寸法B7寸法C5寸法L16寸法W20
センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M3 三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M3三好キカイ(旧:三好パイジョン)
699税込769
1個
5日以内出荷
センサーブラケットセンサーを簡単にすぐ取付け用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.25ΦD3.1H212H110寸法P4.5寸法A5寸法C5寸法L22寸法W20
センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB04-M6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB04-M6三好キカイ(旧:三好パイジョン)
849税込934
1個
5日以内出荷
センサーブラケットセンサーを簡単にすぐ取付け用途に応じた4タイプのブラケット
L214寸法*R:2.25ΦD6.1H212H110寸法P4.5寸法A13寸法B9寸法C5寸法L19寸法W20
センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M6三好キカイ(旧:三好パイジョン)
739税込813
1個
5日以内出荷
センサーブラケットセンサーを簡単にすぐ取付け用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.25ΦD6.1H212H110寸法P4.5寸法A6寸法C5寸法L25寸法W20
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC20-867B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC20-867B三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867ブラックF32C6E6球径(Φmm)20ΦD240M1/4-20 UNC
PJ220~PJ225 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PJ220~PJ225三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,762税込1,938
1個
翌日出荷から5日以内出荷
部品やボードの取付けに
仕様-
PS220~PS222 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PS220~PS222三好キカイ(旧:三好パイジョン)
939税込1,033
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
部品やボードの取付に
仕様-サイズΦ13×18
PS204・PS204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PS204・PS204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
999税込1,099
1個
翌日出荷から6日以内出荷
他の部品との組合せ
仕様-
LJ204・LJ204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)LJ204・LJ204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,490税込2,739
1個
翌日出荷から5日以内出荷
他の部品と自由に組み合せ
仕様-
PJ204・PJ204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PJ204・PJ204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,890税込2,079
1個
翌日出荷から6日以内出荷
他の部品と自由に組み合わせ
仕様-
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から8日以内出荷
角軸で片持ちや平行の架構造に
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,505税込1,656
1個
当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン(SQ-503~508)(角・ネジタイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-503~508)(角・ネジタイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
部品の取付けにペアで使用 軽い部品には1ヶ
3次元ブラケット  ジョインボール(可変機能タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
球体変動で位置合わせが簡単。 無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。 焦点合わせから可変取付けまで自由自在。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ寸法E(mm)6ねじ径M1/4-20 UNC
SQ-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から6日以内出荷
支柱の端部固定
マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 PF204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 PF204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,254税込1,379
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204形状片方ボス寸法ボス長L:30Φd10ΦD115ΦD210寸法E13寸法A20締付ねじM4
ステンレスクランプ525シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ525シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304
カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ13-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ13-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-200形状角・角タイプ クロス90°穴寸法□A:13、□B:13ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ12-500 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ12-500三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,672税込1,839
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-500形状ストッパ寸法□A:12寸法B16寸法C10寸法H10締付ねじM4寸法W20
3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。 取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付 焦点合わせから可変取付まで自由自在材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ600シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
マルパイジョン(同径) 二ツ割りT字形 400 PQ400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 二ツ割りT字形 400 PQ400三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,677税込4,045
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:400形状二つ割りT字形Φd20寸法E13寸法A37寸法B38寸法C28締付ねじ4-M5
マルパイジョン(同径) セットリング 237,238 PJ237 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) セットリング 237,238 PJ237三好キカイ(旧:三好パイジョン)
941税込1,035
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:237形状1-M-セットリング寸法3-M:M4Φd15ΦD28寸法P20寸法H8.5締付ねじM4寸法MM4
マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PE524 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PE524三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,150税込1,265
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:524形状2ヶ所ネジ穴加工寸法2-M:2-M4Φd8寸法E13寸法P10寸法F15寸法A20寸法C10締付ねじM4
マルパイジョン(同径) ネジ穴加工 120~121,123~125,220~228 PF224 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) ネジ穴加工 120~121,123~125,220~228 PF224三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,131税込1,244
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:224形状ネジ穴加工Φd10ΦD115寸法E13締付ねじM4寸法L13寸法M4
カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH13-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH13-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,299税込2,529
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-204形状角・ボスタイプ寸法□A:13ΦD122ΦD213寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH12-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH12-209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-209形状角・直丸タイプ寸法□A:12Φd12ΦD22寸法E15.5寸法F36.5寸法H13締付ねじ2-M4
カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH10-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH10-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,881税込2,069
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-204形状角・ボスタイプ寸法□A:10ΦD119ΦD210寸法E14.5寸法F19寸法B8締付ねじM4
マルパイジョン(同径) 垂直・水平穴 109,209 PF209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 垂直・水平穴 109,209 PF209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:209形状垂直、水平穴Φd110ΦD115Φd210寸法E7.5寸法A24.5寸法B10締付ねじM4