マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から9日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
寸法(mm)Φ25×53付属品締付用ステンレスボルト寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手左寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PN4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD25Φd116Φd216寸法A17.5寸法B18寸法C17.5締付ねじ2-M5寸法L53
マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト