カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- ホンダ(31)
- NSK(日本精工)(27)
- YAGEO(15)
- KEMET(14)
- SMC(12)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- MURATA(村田製作所)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- TDK(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- omron(オムロン)(2)
- THK(2)
- TMEHジャパン(2)
- トレード(2)
- ケナメタル(1)
- TRUSCO(1)
- 長野計器(1)
- ハイオス(1)
- ブランドをもっと見る
「r-630m」の検索結果
特価

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,900税込¥11,9901個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-16
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,495税込¥12,6451個4日以内出荷JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用質量(kg)0.4寸法L(mm)117.5寸法F(mm)43.5寸法D(Φmm)30寸法(Φmm)dH7:16寸法e(mm)11寸法l(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])630寸法I(mm)37寸法P(Φmm)H8/m6:6.5芯振れ精度(mm)0.1
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。質量(kg)1.23タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])630寸法L(mm)108寸法D(Φmm)52寸法l(mm)29寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)265