カテゴリ

  • バイク純正部品(495)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(261)
  • 制御機器(174)
  • パソコン/周辺機器(170)
  • 農業機械(98)
  • 完成車(93)
  • オフィス家具(91)
  • 測定用品(77)
  • 自動車純正部品(75)
  • 安全用品(74)
  • メカニカル部品(71)
  • 測量用品(土木/建設)(53)
  • 電気材料(44)
  • バイク部品(41)
  • 自動車補修部品(40)
  • 住設機器(34)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 防犯用品(17)
  • ヘルスケア(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 作業服(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 家電(10)
  • 切削工具(9)
  • 縫製用品(9)
  • カー用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 溶接用品(7)
  • 医療(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • マスク(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「km-01」の検索結果

関連キーワード
2,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KM-001 極圧・水置換スプレー420 AZ(エーゼット)

    KM-001 極圧・水置換スプレー420

    AZ(エーゼット)(48件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
    用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。淡褐色臭気低臭性防錆可能年月1年以上(屋内)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL摩擦係数0.11(振り子試験)毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • KM-1Sシリーズ用シャフト Keigan

    KM-1Sシリーズ用シャフト

    Keigan
    4,188税込4,607
    1個
    翌々日出荷
    KM-1UやKM-1Sシリーズの天面に取付可能な 直径 Φ 8mm のシャフト。カップリングやプーリーなどを介して他の機械部品に駆動を伝えることが可能となり、減速機(ギアボックス)や リニアアクチュエータ等への接続が可能となります
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KM-1Sシリーズ用ケーブル 0.2m Keigan

    KM-1Sシリーズ用ケーブル 0.2m

    Keigan
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    シングルボードマイコンなどのデバイスからKM-1UやKM-1Sシリーズを制御できるI2C(アイスケアシー)通信用の4極ケーブル 0.2m。ピンヘッダーやジャンパーケーブルを直接接続でき、試作等に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナビガードマスク KM-1Wシリーズ ナビス(アズワン)

    ナビガードマスク KM-1Wシリーズ

    ナビス(アズワン)
    17,980税込19,778
    1ケース(40箱×50枚)
    3日以内出荷
    米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。 耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。 3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク。
    仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU寸法(mm)175×95タイプケース販売箱寸法(mm)190×100×75mmアズワン品番7-9170-51細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
  • ナビガードマスク 個包装タイプ KM-1WPシリーズ ナビス(アズワン)

    ナビガードマスク 個包装タイプ KM-1WPシリーズ

    ナビス(アズワン)
    649税込714
    1箱(30袋×1枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    衛生的に持ち運びできる個包装タイプです。JIS規格適合品です。(JIS T9001 医療用マスク クラスII)。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
  • B-series 10Gb SFP+ LW 10km 1pk Sec XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    B-series 10Gb SFP+ LW 10km 1pk Sec XCVR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    939,800税込1,033,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
  • 搬送ローラースターターセット100(KM-1S-M6829同梱 ) Keigan

    搬送ローラースターターセット100(KM-1S-M6829同梱 )

    Keigan
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
    KeiganMotorに搬送用ローラーを取り付けた低推力コンベヤシステム。センサーを検知するとKeiganMotorを回転動作させ、ローラー上にある搬送物を移動。提供するWindowsアプリ「KMQuick」であらかじめ動作を組み込めば、センサー入力や他のKeiganMotorによる無線送信をトリガーとした動作開始・停止も可能です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    5日以内出荷
    B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー。
  • (1KM1-)ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)

    (1KM1-)ユニット,コントロール

    MAZDA(マツダ)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1KM1) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KM1)

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • BRAKING KM01FID DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING KM01FID

    DAYTONA(デイトナ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
  • 端末爪 ユタカメイク

    端末爪

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    129税込142
    1袋(4個)
    当日出荷
    ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
    用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ

    FXC
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
    接続台数1
  • 電源タップ 延長コード 3個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 3個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント

    エレコム(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マグネット付き3個口の雷ガード電源タップです。スチールラックやデスク脚に固定でき、床置きを避けてすっきり配線できます。雷サージ対策、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで、PC周辺機器や小型家電の電源確保に便利です。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×94×23※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
  • チエン カム 14401-KM1-003 ホンダ

    チエン カム 14401-KM1-003

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • 汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) キラックス

    汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)

    キラックス(4件のレビュー)
    139税込153
    1巻
    当日出荷
    粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
    用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。再生紙使用マーク適合
  • (1KM0-)ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)

    (1KM0-)ユニット,コントロール

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント

    エレコム(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)側面に3ピンプラグも挿すことができます。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×121×23※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
  • 電源タップ 延長コード 6個口 (2P×5 3P対応×1) 雷ガード マグネット ほこり防止シャッター コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 (2P×5 3P対応×1) 雷ガード マグネット ほこり防止シャッター コンセント

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)側面に3ピンプラグも挿すことができます。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
  • PAD SET   06455KM1P10 ホンダ

    PAD SET 06455KM1P10

    ホンダ
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
  • PAD SET   06455KM1P00 ホンダ

    PAD SET 06455KM1P00

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • ソフトタイプ延長コード KOWA(宏和工業)

    ソフトタイプ延長コード

    KOWA(宏和工業)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内特性防塵
  • 緊急簡易トイレ 小久保工業所

    緊急簡易トイレ

    小久保工業所(2件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    水が使えなくても簡易トイレがすぐできる! 凝固剤で気になるニオイもシャットアウト! 厚めの汚物袋だからモレない! 処理袋付きでどこでも安心! 洋式トイレがなくても、バケツでも代用できます。 自宅やオフィスに災害対策! 災害・断水・停電、もしもの時に備えよう!
    用途災害・断水・停電時材質汚物袋・処理袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー・消臭剤・ウッドパウダータイプ袋タイプ寸法(縦×横)(mm)汚物袋:約500×650、処理袋:約450×180生産国日本
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ

    FXC
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。ファンレスで、RoHS準拠。対向でご使用の場合、NC1GL15AとNC1GL15Bをご購入ください。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ

    FXC
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。ファンレスで、RoHS準拠。対向でご使用の場合、NC1GL15AとNC1GL15Bをご購入ください。
  • 測れるまな板 川崎合成樹脂

    測れるまな板

    川崎合成樹脂(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    表・裏で1cmと0.5cmの目盛りつき 食材を測りながら均等に切れます。
  • White Arrow 純綿続服 KM1-05 SunDisk(ソルディ)

    White Arrow 純綿続服 KM1-05

    SunDisk(ソルディ)
    5,798税込6,378
    1着
    6日以内出荷
    仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム種別長袖続服ブルー混率(%)綿100素材カツラギ袖丈長袖
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体(NC1GL15B-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
  • GASKET KIT B   061B1KM1T30 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1KM1T30

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体(NC1GL15A-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体(NC1GL15B)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体(NC1GL15A)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
  • GASKET KIT A   061A1KM1T30 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1KM1T30

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1KM1T40 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1KM1T40

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1KM1T20 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1KM1T20

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • GCコーンサイン くまもんバージョン グリーンクロス

    GCコーンサイン くまもんバージョン

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群です。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。
    仕様発泡PVC製高輝度反射両面テープ付き寸法(mm)309×570×4取付方式両面テープ付き
  • ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー) KEIBA

    ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー)

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。ハンドルはソフトなビニール製。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8187材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)35寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)45切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドミラーLブラック 貝印

    ハンドミラーLブラック

    貝印(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハンドミラーです
    直径(Φcm)14(鏡)、16(鏡の外枠を含めた寸法)寸法(cm)9.2(持ち手部分)全長(cm)26
  • 診察台角枕[防水仕様] ナビス(アズワン)

    診察台角枕[防水仕様]

    ナビス(アズワン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    清潔に保てる防水タイプ軽量ソフトでありながら適度な弾力があります。表面は凹凸が無く汚れがたまらず、清拭もできて衛生的です。
    材質中身/ウレタン特殊スポンジ(NBR(ニトリルゴム)+PVC(塩化ビニル樹脂))、表面/PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×90
...