カテゴリ

  • 機構部品(698)
  • メカニカル部品(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(565)
  • オカムラ(岡村製作所)(27,415)
  • メディアカバーマーケット(4,251)
  • エスコ(2,647)
  • コガネイ(2,267)
  • ハンマーキャスター(1,400)
  • TRUSCO(1,376)
  • ユニット(1,227)
  • マキタ(976)
  • ユーエイキャスター(959)
  • (918)
  • (896)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • つくし工房(677)
  • CKD(652)
  • 日本緑十字社(607)
  • KVK(595)
  • ノーブランド(594)
  • 扶桑精機(588)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shiki」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
790件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
丸内キャップ(樹脂) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(樹脂)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
369税込406
1袋(4個)
当日出荷
材質樹脂入数(個)4
丸内キャップ(SUS304) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(SUS304)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
54税込59特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PFシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト M4Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8付属品締付用ステンレスボルト M4寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,505税込1,656
1個
当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
PJ600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PJ600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,505税込1,656
1個
当日出荷
水平、側面軸の立ち上げに
仕様-形状水平穴サイズ28×38×10
PJ400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PJ400三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,104税込3,414
1個
当日出荷
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様-形状二つ割りT字形サイズ36×29×22
PJ209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PJ209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,100税込2,310
1個
当日出荷
フレームの支えやT字形取付けに
仕様-形状垂直、水平穴サイズΦ22×35
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,900税込21,890特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKF型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)15種類標準タイプ仕様最大曲り角度:15°
PE209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PE209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フレームの支えやT字形取付けに
仕様-サイズΦ15×27
PJ201 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PJ201三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,509税込2,760
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様右締め形状クロス90°穴サイズΦ22×42備考右締め
PF200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PF200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締めサイズΦ15×37
パイジョンパーツ PSシリーズ 垂直、水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PSシリーズ 垂直、水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,097税込1,207
1個
当日出荷
フレームの支えやT字形取付に
仕様-形状水平、垂直穴サイズΦ13×20
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
高トルク普及用
付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
ターンタイプステージ1型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ターンタイプステージ1型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜 目盛りで確認、位置再現 ステージ部取付けネジ穴加工 目盛り10°刻み付き スペースに合わせて小型3タイプ
PQ526 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ526三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,124税込2,336
1個
当日出荷
部品やボードの取付けに
仕様-形状2ヶ所ネジ穴加工サイズ45×30×15
PK600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PK600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,170税込2,387
1個
当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-形状水平穴サイズ36×48×14
パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パイプに丸穴クランプを組合せで形作る多目的ジョイントシステム・パーツです。
用途垂直軸の固定に寸法(mm)19×32×18材質/仕上アルミ(A6063)/アルマイト付属品締付用ステンレスボルト
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
PQ200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,594税込3,953
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ29×61備考左締め
パイジョンパーツ PKシリーズ 左締め 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PKシリーズ 左締め三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,337税込3,671
1個
当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸の取付けに。寸法(mm)Φ25×53サイズΦ25×53仕様左締め材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd115ΦD125寸法P(mm)18Φd215締付ねじ2-M5
パイジョンパーツ PJシリーズ 平行2軸用 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ 平行2軸用三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
寸法(mm)29×40×22付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
JF204・JF204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)JF204・JF204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
他の部品と自由に組み合せ
仕様-
ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
角パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から9日以内出荷
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)
100税込110特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
...