カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から9日以内出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
USQ-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
水平垂直に確かな固定
ステンレスパイジョン 角・角タイプ USQ-200 USQ16-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:US-200材質SUS304形状角・角タイプ寸法□A:16、□B:16ΦD25寸法E19寸法P20寸法F19締付ねじ2-M5