角パイプ(目盛りなし)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
角パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から9日以内出荷
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS12500KER三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様●目盛り:右方向●目盛有効(mm):500●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)550肉厚(mm)1辺(mm)□12無地部余分(mm)50×1
角シャフト 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
丸パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から10日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクシャフト SS12550S三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクシャフト特性剛性があり、たわみや振動に強い。機器の直接取付けや追加工も出来ます。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)550辺(mm)■12
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS12550K三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
仕様辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)550肉厚(mm)1辺(mm)□12
角シャフト 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)4日以内出荷から7日以内出荷
剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS12500ER三好キカイ(旧:三好パイジョン)7日以内出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様●目盛り:右方向●目盛有効(mm):500全長(mm)560肉厚(mm)0.8外径公差(mm)0~0.03無地部余分(mm)30×2外径(mm)12
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS12500EL三好キカイ(旧:三好パイジョン)7日以内出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):500全長(mm)560肉厚(mm)0.8外径公差(mm)0~0.03無地部余分(mm)30×2外径(mm)12
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS12500EC三好キカイ(旧:三好パイジョン)7日以内出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様●目盛り:センター●目盛有効(mm):500全長(mm)560肉厚(mm)0.8外径公差(mm)0~0.03無地部余分(mm)30×2外径(mm)12
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS12500KEC三好キカイ(旧:三好パイジョン)7日以内出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様●目盛り:センター●目盛有効(mm):500●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)550肉厚(mm)1辺(mm)□12無地部余分(mm)25×2
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS12500KEL三好キカイ(旧:三好パイジョン)7日以内出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):300●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)550肉厚(mm)1辺(mm)□12無地部余分(mm)50×1