カテゴリ
- 機構部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- SMC(821)
- MAZDA(マツダ)(29)
- 清水製作所[継手](28)
- KITO(キトー)(25)
- ホンダ(21)
- 岩田製作所(17)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- タカチ電機工業(10)
- SAMTEC(10)
- サンエス(8)
- 常磐精工(8)
- コンサス(8)
- onsemi(8)
- KITZ(キッツ)(7)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
- S.I.C.(SHINDO)(7)
- DiodesZetex(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ss-13」の検索結果

角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
丸パイプ 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥4,387~税込¥4,826~1個当日出荷から6日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
パイジョン(丸パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(角パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ 13MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥36,980~税込¥40,678~1パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2外径(Φmm)13外径公差(mm)0~-0.05
丸パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
角パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,390~税込¥5,929~1個当日出荷から6日以内出荷転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
角シャフト 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,390~税込¥5,929~1個当日出荷から6日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS131000K
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,520税込¥6,0721個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。仕様辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)1000肉厚(mm)1辺(mm)□13
角シャフト 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
定尺目盛マルパイプ パイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,298~税込¥4,728~1本4日以内出荷酸性処理による凸版加工を施したエッチング目盛マルパイプです。目盛は薬品や摩耗に強い製品です。用途位置決め、調整用に。材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺目盛マルパイプ