カテゴリ

  • 機構部品(54)
  • メカニカル部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(15)
  • 鹿島化学金属(UKB)(201)
  • SMC(139)
  • KANA(片山チエン)(95)
  • 長野計器(82)
  • アサ電子工業(81)
  • 岩田製作所(76)
  • エスコ(72)
  • 大阪魂(72)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • SMT(南海精工所)(57)
  • 三木プーリ(56)
  • アズワン(47)
  • KITZ(キッツ)(45)
  • イマオコーポレーション(42)
  • KMT(37)
  • TAKIGEN(タキゲン)(30)
  • TRUSCO(28)
  • 三菱電機(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus φ20」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
直角軸の取付けに
ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ600シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
ステンレスクランプ525シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ525シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
パイジョン(角パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(角パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH20-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH20-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,198税込10,118
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:20ΦdΦ20ΦD29寸法E21.5寸法P24寸法F21.5締付ねじ2-M5
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PQ4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PQ4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,524税込8,276
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD30Φd120Φd220寸法A20寸法B21寸法C20締付ねじ2-M5寸法L61
ステンレスパイジョン 水平穴 600 PQ4S600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 600 PQ4S600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,838税込8,622
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd20寸法F30寸法G42寸法A20寸法B20寸法C14寸法W52寸法K10
ステンレスパイジョン 水平穴 601 PQ4S601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 601 PQ4S601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304形状垂直穴A20.5B40F30寸法4-ΦP:5.5Φd20D35C10E52G42記号形状記号:601締付ねじM5
ロッドエンド Y型 Y-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド Y型 Y-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型寸法L(mm)80寸法H(mm)20寸法d(mm)M20×1.5寸法S(mm)40寸法C(mm)40寸法J(mm)40最大引張荷重(kN)12.74寸法P(Φmm)20
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-20KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-20KN三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)161.5タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M5×25L最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)56寸法D(Φmm)42寸法l(mm)23寸法d1(Φmm)20(H7)寸法d2(Φmm)20(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)151キー溝(A×B)(mm)6×22.8
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.69タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])290寸法L(mm)100寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)118
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS-B1454.B型準拠(H型)耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
ステンレスパイプ 20MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 20MMX2M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
149,800税込164,780
1パック(10本)
3日以内出荷
用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)20外径公差(mm)0~-0.05
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.15タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])460寸法L(mm)90寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)28スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)20
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.09タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])580寸法L(mm)56寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)15
ステンレスパイプ 目盛入り エッチング 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 目盛入り エッチング三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途研削仕上げ材質SUS304仕様目盛入りエッチング
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に平行) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に平行)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
部品の取付けに
材質SUS304
ステンレスクランプ290シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ290シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
部品やボードの取付けに
ステンレスクランプ533シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ533シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304ねじM4(締付用)寸法D(Φmm)20公差ΦdH8
USH-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)USH-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
角軸の固定 丸軸の回転
材質SUS304
ステンレスマル穴パイジョン平行2軸 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョン平行2軸三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
一軸に取付けた部品は片軸を支点に回転が出来ます
材質SUS304
ステンレスマル穴パイジョン片方ボス 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョン片方ボス三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ボスを差込み他の部品と自由に組み合せ
ステンレスクランプ204シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ204シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
ステンレスクランプ228シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ228シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
寸法L(mm)43ねじM5(締付用)寸法A(mm)23寸法D(Φmm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)15
USH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)USH-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ボスを差込み任意な角度に
材質SUS304
ステンレスクランプ226シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ226シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
ねじM5(締付用)
ステンレスクランプ225シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ225シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
ステンレスクランプ538シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ538シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304ねじM5(締付用)寸法A(mm)20寸法F(mm)31寸法D(Φmm)32寸法E(mm)15寸法B(mm)46寸法C(mm)19
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
部品やボードの取付けに
材質SUS304
ステンレスクランプ524シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ524シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304ねじM4(締付用)寸法B(mm)30公差ΦdH8
ステンレスクランプ536シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ536シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304ねじM5(締付用)寸法E(mm)15
ステンレスクランプ528シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ528シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304ねじM5(締付用)寸法A(mm)20寸法F(mm)31寸法D(Φmm)32寸法E(mm)15寸法B(mm)46寸法C(mm)16
ステンレスクランプ534シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ534シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304ねじM4(締付用)寸法A(mm)13寸法F(mm)20寸法D(Φmm)20寸法E(mm)10寸法B(mm)30寸法C(mm)12寸法d(Φmm)9公差ΦdH8付属品パイプ
ステンレスクランプ526シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ526シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304ねじM5(締付用)寸法E(mm)15公差ΦdH8
ステンレスクランプ535シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ535シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304