カテゴリ

絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

オメガプロ

オメガプロのページです。オメガプロは、自動車用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー充電器 OP-BC02R オメガプロバッテリー充電器 OP-BC02Rオメガプロ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
乗用車バッテリーに幅広く対応対応するスタンダードモデル(充電制御車/アイドリングストップ車/ハイブリッド車補機バッテリーの充電対応)充電全領域でパルス充電(全パルス充電)パルス充電により、充電しながらメンテナンス。ダメージを修復&極板を活性化、バッテリー劣化の原因となるサルフェーション(硫酸鉛)を分解し、パワーを回復します。車載のまま充電OK!ターミナルの取り外しは不要で、12V鉛バッテリーであれば構造、種類を問わず充電可能。バッテリーのコンディションを最適に保つ自動継続充電機能充電完了後は、バッテリーの電圧を監視し、自然放電によって電圧が低下した場合は自動で充電を開始します。Intec Power XT3 Technology《定電流》+《2段階定電圧》+《パルスチャージ》の3つのハイテク機能を駆使し、効率よくバッテリーを充電します。充電中すべてパルス電流を流し続けるテクノロジーは他社の追随を許しません。
タイプ充電電流:パルス充電制御方式マイコン制御本体質量(g)1950表示LED+デジタルディスプレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×140×190バッテリー容量(Ah)8~(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12定格出力電圧(V)2/6/10/12/15(DC12 /電流(A))充電方式定電圧・2段階定電圧 / 4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型) 12V鉛バッテリー定格入力AC100((50/60Hz)270VA(V))
バッテリー充電器 OP-BC01 オメガプロバッテリー充電器 OP-BC01オメガプロ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バッテリーに優しい4ステージパルス充電方式、進化した第二世代パルスで充電を効率化 電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、バッテリーを活性化させ、寿命を延ばします。 高性能マイクロプロッセッサーにより制御を最適化 バッテリーの状態を監視し、充電電圧と電流を最適にコントロール。 充電電流(最大出力電流)を簡単選択、バッテリー簡易診断機能、スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計、パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化 アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応 充電補助機能 劣化したバッテリーを回復/救済する補助充電 メンテナンスモード(通常充電時)・・・極度に劣化して通常充電ができない場合や、リフレッシュ充電ができない場合に有効な救済充電機能 自動継続充電機能(通常充電時)・・・通常充電完了後、自動で機能します。 MOTOモード(MOTOモード時)・・・6/12V、0.8A以下の出力による二輪車用小型バッテリーに対応した充電モード。
用途バッテリー充電器適合バッテリー(開放型・密閉型)バッテリー入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)、100VA機能【通常充電】3段階定電圧・電流制御4ステージパルス自動充電【MOTOモード時】2段階定電圧・電流制御、2ステージパルス自動充電マイコン制御電流レート 6V/0.8A 12V/0.8A、2A、4A、6A安全な保護機能バッテリー簡易診断機能メンテナンスモード(通常充電時)オートメンテナンス充電オートウェイクアップ充電(通常充電時)MOTOモード充電6Vバッテリー対応仕様電流レート:[6V]0.8A、[12V]0.8A/2A/4A/6A制御方式マイコン制御構造充電可能なバッテリーの構造:オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型) 、ドライバッテリー(密閉型)、ディープサイクルバッテリー(開放・密閉型)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、100VA表示方式LED+デジタルディスプレイバッテリー充電可能:鉛(アンチモン)バッテリー、ハイブリッドバッテリー、カルシウムバッテリー、銀(シルバー)バッテリーバッテリー電圧(V)DC6/DC12V保証期間ご購入より1年間定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/6A充電方式[通常充電]3段階定電圧・電流制御 4ステージパルス自動充電、[MOTOモード]2段階定電圧・電流制御 2ステージパルス自動充電電流の種類充電:パルス電流
バッテリー充電器 OP-BC07 オメガプロバッテリー充電器 OP-BC07オメガプロ
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
40A出力対応 オメガプロ充電器フラッグシップモデル 全充電領域パルス方式+マイコン制御…充電しながらダメージを修復 目的に合わせた3つの充電モード…CCA自動充電、高速充電、普通充電 充電過程に「回復充電機能」を追加…過放電バッテリーをやさしく活性化 車載のまま充電可能 充電制御車/アイドリングストップ車対応/ハイブリッド車用(補機)バッテリー対応 アウトドアやマリン用ディープサイクルバッテリー対応
用途自動車、バイクのバッテリー充電仕様(充電電流)パルス電流質量(g)3370制御方式マイコン制御定格電流(A)2/10/20/30/40定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz),685VA表示方式LED+デジタルディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×172×252バッテリー容量(Ah)8~(5時間率)バッテリー電圧(V)DC12保証期間購入時より1年間定格出力電圧(V)DC12充電方式定電流・2段階定電圧(回復充電)・4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型)12V鉛バッテリー
バッテリー充電器 OP-BC03 オメガプロバッテリー充電器 OP-BC03オメガプロ
取扱い終了
充電しながらダメージを修復&極板を活性化 オメガプロ フラッグシップモデル 【オメガプロ史上初、「トリプルパルス」】 3種の異なるパルスを段階的に印加し、バッテリーを活性化。サルフェーションを効率よく分解し、バッテリーの寿命を大幅に延ばします。 マイコン制御で充電ステージをコントロール 4ステージ・トリプルパルス充電+バッテリーメンテナンス 充電完了後は、バッテリーの電圧降下を監視、必要に応じて自動継続充電機能が働き、バッテリーを最適な状態に保ちます。 車載のまま充電OK!すべての始動用/産業用バッテリーに ターミナルの取り外しは不要です。12V鉛バッテリーであれば、構造/種類を問わず、充電可能。ディープサイクル、UPS等の産業用バッテリーも対応しています。 もちろん、充電制御車用/アイドリングストップ車用/ハイブリッド車用補機バッテリー対応。 充電補助機能 劣化したバッテリーを回復/救済する補助充電 オルターネータ簡易テスト機能 オルターネータの出力電圧を測定し、発電能力の適正感を簡易的に判定します。 バッテリーのコンディションを最適に保つ自動継続充電機能 充電完了後は、バッテリーの電圧を監視、自然放電によって電圧低下した場合は、自動で充電を開始します。
用途バッテリー充電器制御方式マイコン制御構造充電可能なバッテリーの構造:オープンバッテリー (開放型) 、シールドバッテリー (密閉型) 、ドライバッテリー (密閉型) 、ディープサイクルバッテリー (開放・密閉型)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、685VA表示方式LED+デジタルディスプレイバッテリー充電可能:鉛 (アンチモン)バッテリー 、ハイブリッドバッテリー 、カルシウムバッテリー 、銀 (シルバー)バッテリーバッテリー容量(Ah)8~(5時間率)バッテリー電圧(V)DC12保証期間ご購入より1年間定格出力電圧(V)DC12/2A/10A/20A/30A/40A充電方式3段階定電圧・電流制御、4ステージパルス自動充電、普通充電(2A/10A)、高速充電(20A/30A/40A)、CCA自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型)12V鉛バッテリー電流の種類充電:パルス電流(トリプルパルス)
バッテリー充電器 OP-BC02 オメガプロバッテリー充電器 OP-BC02オメガプロ(5件のレビュー)
取扱い終了
4-Stageパルス充電方式+バッテリーメンテナンス機能。 バッテリーに優しい新4ステージパルス充電方式。 進化した第二世代パルスで充電を効率化。 高性能マイクロプロセッサ―により制御を最適化。 充電電流(最大出力電流)を簡単選択。 バッテリー簡易診断機能。 スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計。 パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化。 アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応。
適合バッテリー【構造】オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、ドライバッテリー(密閉型)、ディープサイクルバッテリー(開放・密閉型)、【種類】鉛(アンチモン)バッテリー、ハイブリッドバッテリー、カルシウムバッテリー、銀(シルバー)バッテリー入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)、270VA機能3段階定電圧・電流制御4ステージパルス自動充電マイコン制御電流レート 2A、6A、10A、12A、15A安全な保護機能バッテリー簡易診断機能メンテナンスモードリフレッシュ充電オートメンテナンス充電オートウェイクアップ充電オルタネーター簡易充電制御方式マイコン制御本体質量(g)1480表示方式LED+デジタルディスプレイ適合電流(A)2、6、10、12、15定格出力DC12/15A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×83×228バッテリー電圧(V)DC12主な機能安全な保護機能、バッテリー簡易診断機能、メンテナンスモード、リフレッシュ充電、オートメンテナンス充電、オートウェイクアップ充電、オルタ―ネータ簡易テスト充電方式パルス電流、3段階定電圧・電流制御、4ステージパルス自動充電安全機能過充電保護、過電流保護、ショート(短絡)保護、逆接続&誤接続保護、スパークレス機能、加熱保護定格入力AC100V(50/60Hz)、270VA不適合【充電不可バッテリー】バッテリー内部の電極板が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、または浮遊物が含まれるもの、バッテリー液が不足し電極板が長期間空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたもの、一次電池(マンガン、アルカリ乾電池など)・ニカド/ニッケル水素バッテリー・リチウムバッテリー、発生ガスが全く抜けない構造の完全密閉型シールドバッテリー
ジャンプスターター OP-JS450C オメガプロジャンプスターター OP-JS450Cオメガプロ
取扱い終了
バッテリーを内蔵しないジャンプスターター。 内蔵される蓄電バイスに、安全性に優れた電気二重層キャパシタを採用。充電・放電に対し、安定した性能を発揮するとともに、高寿命であることが魅力です。 車両がバッテリー上がりを起こした際、車載バッテリーの補助電源として、エンジンの始動をアシストします。最大450Aの出力で、12Vガソリン車5000ccクラス、ディーゼル車3000ccクラスの始動が可能です。 電気二重層キャパシタの蓄電特性を生かし、エンジン始動できなくなったバッテリーから短時間で電気を蓄え、蓄電器を瞬時に放電することで、エンジンの始動を可能にします。容量60Ahで電圧が8Vまで低下したバッテリーの場合、約90秒で本体を充電することができます。 満充電で保管する必要がありません。使用前に、車載バッテリーもしくは他のバッテリー、シガーソケット、USB出力機器から充電していただくことで、ジャンプスタート機能が利用できます。
質量(kg)約1.4タイプ電気二重層キャパシタ本体寸法(mm)222.5×155.9×60.5(突起物除く)使用範囲(ジャンプスタート)ガソリン車5000ccクラス、ディーゼル車3000ccクラス入力電圧(V)バッテリー:DC12、入力ポート:DC12(シガーソケット)、マイクロUSB入力ポート:DC5(SUB2.0)出力電流(A)450(ピーク値)充電時間バッテリー:12.5V以上の場合約60秒、バッテリー:容量60Ahで8Vまで低下した場合約90秒、シガーソケット:バッテリーが12.5V以上の場合約120秒、USB機器:約30分使用可能温度範囲-40~65℃入力電流(A)入力ポート:10(シガーソケット)、マイクロUSB入力ポート:2(SUB2.0)安全機能過充電保護、短絡(ショート)保護、温度保護、逆接続保護、自動電源オフ機能使用可能回数約10000回