カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ピーナッツクラブ
- ハンマーキャスター(7)
- SMC(1)
- SMART SENSOR(US)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- TRACO POWER(1)
「425g-75」の検索結果

2WAY LEDデスクライト
ピーナッツクラブ¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷光・角度が調節できる!2WAY 用途に応じて使い分け可能なデスクライト ハンディライトとしても使える! スイッチ1つの簡単操作 色調3色仕様●商品サイズ:約H27×W7.5×D7.5cm●重量:350g(パッケージ含む:約425g)●光源:(デスクライト混色)200lm +/-10% 、(デスクライト白色)140lm +/-10%、(デスクライト暖色)75lm +/-10%、(ハンディライト)60lm +/-10%●色調:3色(混色・白色・暖色)●電源:USB充電式(5V/1A)●バッテリー:1200mAh●定格出力:最大5W●充電時間:約3.5時間●連続使用時間:(デスクライト混色) 約3時間、(デスクライト白色) 約5時間、(デスクライト暖色) 約8時間、ハンディライト 約10時間●ケーブル長さ:約50cm●材質:ABS●セット内容:本体×1、USBケーブル×1●保証期間:6ヶ月間アズワン品番67-8742-67