カテゴリ
- 物流用品(22)
- バイク純正部品(8)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 食品・飲料(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- SMC(1)
- SYS(シブタニ)(2)
- TOA(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- カクイチ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ダイワアドテック(1)
- テクロック(1)
- ハンマーキャスター(19)
- ホテイフーズ(3)
- ホンダ(6)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420GRP 固定車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター¥799税込¥8791個当日出荷取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420GRP固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(14件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車輪) 425S-R
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(88件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
420SR 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
黄桃 輸入品425g
ホテイフーズ¥5,698税込¥6,1541ケース(425g×24個)6日以内出荷寸法(mm)75×75×112質量(g)425原材料黄もも、砂糖/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)アレルギーもも栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:161kcal、脂質:0.3g、食塩相当量:0.04g、たん白質:1.5g、炭水化物:38.0g
みかん N 中国産425g
ホテイフーズ¥6,598税込¥7,1261ケース(425g×24個)9日以内出荷寸法(mm)75×75×112質量(g)425原材料みかん、砂糖/酸味料、安定剤(メチルセルロース)栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:155kcal、脂質:0.2g、食塩相当量:0g、たん白質:1.2g、炭水化物:37.0g
白桃 中国産425g
ホテイフーズ¥5,898税込¥6,3701ケース(425g×24個)10日以内出荷寸法(mm)75×75×112質量(g)425原材料白もも、砂糖/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)アレルギーもも栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:187kcal、脂質:0.2g、食塩相当量:0.03g、たん白質:1.3g、炭水化物:45.0g
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425G-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
めがねレンチ(75°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
めがねレンチ 75°オフセット
DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
215G・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。型式215G自在車RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 3.2A 75W TXM 075-124
TRACO POWER¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 3.2A。定格電力 = 75W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 98.3mm。奥行き = 37.6mm。シリーズ = TXM 075%。重量 = 425g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、出力電流定格 3.2 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック リアルスクレーパー
インテックカネキ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷京セラ製ファインセラミック使用。ハンドルABS樹脂抗菌材入。鍋・フライパン等の曲面の汚れ落としにも最適。抗菌。材質ヘラ部:京セラA473アルミナセラミック ハンドル:ABS樹脂質量(g)75寸法(幅W×奥行D)(mm)67×175TKG品番9-1012-1001TKG品番(2017)6-0891-1201
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(52件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等形状自在車型式420A自在車材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Gロック
タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
420S 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ)
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。ロックタイプ。タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
ソリッドステート・リレー G3NA
omron(オムロン)(18件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から63日以内出荷機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。応答速度0.5ms(MPRT)に対応。また最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応コンテンツの表示が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。長時間のゲームプレイでも快適にご使用いただけます。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (144Hz)、DisplayPort 1.2×1 (144Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:144Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高425mm×幅542mm×奥行180mm スタンド幅333mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしサイズ23.8ピッチ約0.274mm寸法23.8型消費電力(W)最大23/通常18/省エネ14/スタンバイ0.5電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)2.6入力信号デジタル最大消費電力(W)23コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
単式スラスト玉軸受 2900番台
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥819~税込¥901~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
引戸用ドアハンドル S725G
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1組当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。型式220G自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら