ナビガードマスク 小さめサイズ KM-Sシリーズナビス(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。
樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)寸法(mm)145×95色白箱寸法(mm)165×100×75細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
プラスチック手袋 パウダー無ナビス(アズワン)(2件のレビュー)欠品中
パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様左右兼用材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上全長(mm)250全長(cm)25手のひらまわり(cm)25±1
マジックベルトナビス(アズワン)(7件のレビュー)当日出荷
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
アズワンの紙コップナビス(アズワン)当日出荷
無地の紙コップです。飲用にも検査用にもお使いいただけます。
材質バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
マジックベルトナビス(アズワン)(14件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
ナビロール手袋 100枚入りナビス(アズワン)欠品中
パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
仕様全面エンボス加工、左右兼用材質ラテックス全長240mm規格ASTM・FDA規格適合品
ベスケアアルコール綿ナビス(アズワン)(3件のレビュー)当日出荷
使用量の多い部署等に適したパックタイプです。使い切りのため、衛生的に使用可能です。
成分(薬液100mL中)日局エタノール/83mL、日局精製水/適量材質綿100%寸法(mm)40×40、パック:127×127×38.5アズワン品番7-6208-11医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ナビロール医療ニトリル手袋(パウダーフリー)ナビス(アズワン)(3件のレビュー)欠品中
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応材質ニトリル(装着側/クロリネーション)厚さ(mm)0.05(掌部)全長(mm)240タイプ左右兼用加工指先エンボス加工箱寸法(mm)200×110×60医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003関連資料(0.27MB)医薬品医療機器等法一般医療機器
小分け 伸縮包帯 ベスケアナビス(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻毎にフィルム包装しているので衛生的です。
材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)伸縮率(倍)約3
業務用アルコール製剤用空容器ナビス(アズワン)当日出荷
ボトルの口が広いため、詰替えが容易です。
効果その他容量500mL空容器アズワン品番3-5377-11
止血バンドナビス(アズワン)(3件のレビュー)当日出荷
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。
オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
ナビロール手袋 L 100枚入りナビス(アズワン)欠品中
パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
サイズL仕様全面エンボス加工、左右兼用材質ラテックス全長240mm規格ASTM・FDA規格適合品アズワン品番0-3593-21