カテゴリ

  • 空調・電設資材(99)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(37)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,244)
  • SMC(900)
  • エスコ(513)
  • 大阪魂(296)
  • 高田ベッド製作所(271)
  • アズワン(172)
  • ネグロス電工(170)
  • uni(三菱鉛筆)(158)
  • SHIMANO(シマノ)(158)
  • パイロット(157)
  • KITZ(キッツ)(149)
  • TRUSCO(143)
  • アイリスオーヤマ(137)
  • スリーライン(129)
  • NICHIEI(日栄産業)(119)
  • TPP(114)
  • ナカトミ(110)
  • グリーンクロス(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「イボ」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス) 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)未来工業(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベージュバンド通し穴
形鋼金具(高強度タイプ) 未来工業形鋼金具(高強度タイプ)未来工業
749税込824
1個
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
ボルトクリップ 未来工業ボルトクリップ未来工業
3,598税込3,958
1セット(20個)
当日出荷
吊りボルトにボックス・ケーブルハンガー(ACH-T)・サドル等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!解除も簡単です。
付属品タッピンねじ付適合(ボルト)W1/2許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
形鋼金具 未来工業形鋼金具未来工業
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
シルバー寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
形鋼金具用サポート金具 未来工業形鋼金具用サポート金具未来工業
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷
鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくするための補強金具です。取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。
適合形鋼金具(SGMD)材質溶融めっき仕様シルバー
ビームラックルH・L・C形鋼・吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼・吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2)適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈タテ型〉未来工業(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉未来工業(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈タテ型〉未来工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
電力量計ボックス (バイザー付) 未来工業電力量計ボックス (バイザー付)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」。
ウォルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス 未来工業ウォルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス未来工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ベージュタイプヨコ型保護等級IPX3
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉未来工業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈タテ型〉未来工業(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
ナットくるくる2 未来工業ナットくるくる2未来工業
499税込549
1個
当日出荷
吊りボルト用の高速ナット回し器です。市販のソケットへ差して電動ドライバーに取り付けるだけですぐ使用できます。
用途吊りボルトへのナット留めに。材質NBR寸法(Φ×mm)42×20
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉未来工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈タテ型〉未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
屋根一体型スモークカバー
ミルキーホワイトバンド通し穴
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉未来工業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業パックンフレキ(半割れ波付き保護管)未来工業
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ミルキーホワイト(内面色:黒)
水平垂直固定台座 未来工業水平垂直固定台座未来工業
7,998税込8,798
1袋(10個)
当日出荷
吊りボルトに無線アクセスポイント機器等を取り付ける場合に使用します。ボルトへの取付はワンタッチ。水平・垂直どちらでも取り付けられます。
許容静荷重(N[kgf])49適合ボルトW3/8
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈ヨコ型〉未来工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ミルキーホワイトバンド通し穴
電力量計ボックス (バイザー付) 未来工業電力量計ボックス (バイザー付)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。 露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質自己消火性樹脂製
ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉未来工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)302×332×150仕様木板ベース付質量(g)1510有効深さ(mm)106バンド通し穴取付スペース3P 60AF×2
電力量計ボックス (化粧ボックス) 未来工業電力量計ボックス (化粧ボックス)未来工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
満水試験ゲージ 未来工業満水試験ゲージ未来工業
3,398税込3,738
1組
当日出荷
排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
PF管クリップ( 角度自在) 未来工業PF管クリップ( 角度自在)未来工業
779税込857
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄適合ボルト径W3/8・M10
ジョイントパックン(縦型) 未来工業ジョイントパックン(縦型)未来工業(2件のレビュー)
109税込120
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。 ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。 造営材に釘・ビス固定ができます。
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
バンド通し穴
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈タテ型〉未来工業
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様木板ベース付ミルキーホワイト
ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉未来工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
仕様木板ベース付バンド通し穴有(側面)
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈ヨコ型〉未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付ミルキーホワイト
ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定器の取り付けに使用します。 吊りボルトも取り付けられます。
感知器専用台座(吊りボルト用) 未来工業感知器専用台座(吊りボルト用)未来工業
209税込230
1個
当日出荷
吊りボルトへの感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
ミルキーホワイト許容静荷重(N[kgf])9.8[1]適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
ビームラックル形鋼金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックル形鋼金具電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
PF管クリップ(エコノミー) 未来工業PF管クリップ(エコノミー)未来工業
42税込46
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
ビームラックルボルト用 形鋼金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルボルト用 形鋼金具電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
吊りボルト用 振れ止め金具 未来工業吊りボルト用 振れ止め金具未来工業
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
仕様電気亜鉛めっき適合ボルト径W3/8・M10
ビームラックル_防犯カメラ取付台座(吊りボルト用) 未来工業ビームラックル_防犯カメラ取付台座(吊りボルト用)未来工業
619税込681
1個
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
樹脂部:ホワイト適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
499税込549
1個
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8