カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(2)
- 伊藤電気製作所(10)
- AWJ(8)
- ネグロス電工(7)
- ミヤコ(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- セキスイ(4)
- 日動電工(4)
- 日栄インテック(4)
- エスコ(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 八州電工(3)
- カクダイ(2)
- 日本プラスチック工業(2)
- 大見工業(1)
- トップ工業(1)
- ブランドをもっと見る
「100vp管」の検索結果

通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)
未来工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。適合VP管・VU管(75・100)材質(本体)PVC寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9材質(Oリング)NBR材質(弁体)PP使用場所排水横タテ管等
パイプ用防雨シート
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(6枚)翌日出荷から翌々日出荷換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。仕様防水粘着テープ付材質樹脂製色黒
通気スイスイ(正圧緩和)
未来工業¥64,980税込¥71,4781個当日出荷排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)。2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。適合VP管・VU管(100)色ミルキーホワイト材質(本体)PVC材質(キャップ)PVC材質(Oリング)NBR使用場所排水用タテ管等
レベルマスター<R>(スチールベース)
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。表面処理電気亜鉛めっき
レベルマスター ハンズロック<R>
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)翌日出荷床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
レベルマスター<R>
未来工業¥7,698~税込¥8,468~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。表面処理電気亜鉛めっき
打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ)
未来工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。 カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)
未来工業¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば
未来工業(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100