絞り込み
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(2)
- セキスイ(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- ナンシン(12)
- Aron(アロン化成)(1)
- 日本プラスチック工業(1)
- SHIMANO(シマノ)(26)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(21)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ミヤコ(10)
- NASTA(ナスタ)(10)
- サカエ(9)
- ニッサン(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- 前澤化成工業(8)
- 東栄管機(7)
- スリーナイン島野(7)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
- トップ工業(6)
- ブランドをもっと見る
「100vu」の検索結果

満水試験ゲージ
未来工業¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
パイセッター (VU管支持具)
未来工業¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷から翌日出荷VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)
未来工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。適合VP管・VU管(75・100)材質(本体)PVC寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9材質(Oリング)NBR材質(弁体)PP使用場所排水横タテ管等
パイプ用防雨シート
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(6枚)翌日出荷から翌々日出荷換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。仕様防水粘着テープ付材質樹脂製色黒
水田当番止水栓
未来工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)色グレー
通気スイスイ(正圧緩和)
未来工業¥64,980税込¥71,4781個当日出荷排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)。2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。適合VP管・VU管(100)色ミルキーホワイト材質(本体)PVC材質(キャップ)PVC材質(Oリング)NBR使用場所排水用タテ管等
タイカブラックパテエース(エアコン用)
未来工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。 エアコン設置前から貫通穴に設置しておける! エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。 開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です! 面倒なモルタル埋め戻しも不要です! 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)
未来工業¥449税込¥4941個翌日出荷パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
ボイドブッシング
未来工業¥2,598税込¥2,8581セット(10個)翌日出荷コンクリート壁の開口穴端面の保護に使用します。 ボイド管除去後の開口穴及び、VU管貫通穴の端面保護に最適です。付属品タッピンねじ 2 本付