カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(56)
  • Panasonic(パナソニック)(2,976)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(562)
  • ハンマーキャスター(454)
  • NSK(日本精工)(401)
  • バクマ工業(347)
  • エスコ(331)
  • アズワン(296)
  • TRUSCO(279)
  • 三菱電機(272)
  • NTN(エヌティーエヌ)(261)
  • NACHI(不二越)(242)
  • ヨドノ(224)
  • マキテック(214)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(210)
  • ユーエイキャスター(203)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(200)
  • シルファー(138)
  • KHK(小原歯車工業)(131)
  • EBM(江部松商事)(128)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150φ」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
防水換気スリーブ 未来工業防水換気スリーブ未来工業(15件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
フリーホルソー 未来工業フリーホルソー未来工業(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
パイプフード(鐘型) 防虫ネット付 未来工業パイプフード(鐘型) 防虫ネット付未来工業(14件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
難燃パックンレックス 未来工業難燃パックンレックス未来工業
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
長さ(m)4
アルミフリーダクト 未来工業アルミフリーダクト未来工業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(4本)
当日出荷から翌々日出荷
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質アルミ製長さ(m)1.06(圧縮時)長さL(m)4使用温度+200迄
ポールバンド金具( コン柱用) 未来工業ポールバンド金具( コン柱用)未来工業(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D付属品タッピンねじ(5×8)×4本付材質ステンレス製バンド幅(mm)50以下ボール径(Φmm)150以上許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
リニューアルプレート 未来工業リニューアルプレート未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。
用途天井の穴の縮径に。カベ白静荷重(N)19.6適合厚さ(mm)天井:0.5~20
ベントキャップ 未来工業ベントキャップ未来工業(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダウンライト台座 未来工業ダウンライト台座未来工業
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ダウンライトを適用取付厚より薄い天井材(スパンドレルなど)へ取り付ける際に使用します。適用外の薄い天井材だと隙間ができてしまうところを、本製品を使用して適正な厚みにすることで通常の施工が可能となります。
用途薄い板材へダウンライトを取り付ける際に。材質PP
電工ドライバー(落下防止機能付) 未来工業電工ドライバー(落下防止機能付)未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
フリーホルソー 未来工業フリーホルソー未来工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。) お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)未来工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(4本)
当日出荷
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用寸法t(mm)1.5
換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト)未来工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(4本)
当日出荷から5日以内出荷
軽量で運搬、取扱いに便利です。
ベージュ材質樹脂製・自己消火性樹脂製長さ(m)4種類ダクト寸法t(mm)1.5
パイプアッター( パイプ探知用磁石) 未来工業パイプアッター( パイプ探知用磁石)未来工業
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌々日出荷
パイプ等に取り付け、壁施工後の穴あけポイント探知に使用します。 パイプ径に合わせてスライド調整。 (PYU-75はメーカーパイプスリーブにも適合します。) 穴あけ後は、繰り返し使用できます。
仕様40mm(磁石探知距離)材質樹脂製ベージュ
フリーホールソー 未来工業フリーホールソー未来工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6
パテエース(空調キット) 未来工業パテエース(空調キット)未来工業
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
バックアップスリーブを壁開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付) パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
付属品認定シール1枚付
バックアップスリーブ25mm充填用(フリータイプ) 未来工業バックアップスリーブ25mm充填用(フリータイプ)未来工業
699税込769
1セット
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ) 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)未来工業
719税込791
1個
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
高級ドライバー 未来工業高級ドライバー未来工業
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
強力ビット使用!タッピングビス等のネジ込みに最適です。 もちろんグリップは手にピッタリフィットする使い易い、ゴム製グリップです。 従来品同様、グリップ本体はプラスチック製です。 (グリップヘッド(金具)とビットとは分離されています。)
グリップ径(Φmm)43
電工ドライバーECタイプ(耐電圧仕様・磁気入ビット) 未来工業電工ドライバーECタイプ(耐電圧仕様・磁気入ビット)未来工業
939税込1,033
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
グリップ径(Φmm)42
電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) 未来工業電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット)未来工業
939税込1,033
1本
翌々日出荷
ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
パイプフード(鐘型)防火ダンパー付 未来工業パイプフード(鐘型)防火ダンパー付未来工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質ステンレス製付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
レインボーゲージ 未来工業レインボーゲージ未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ダウンライトの穴あけや、コア抜きの開口径のけ書きに使用します。(Φ75~Φ250までの7サイズの円をけ書くことができます。)1/4サイズに折りたためるため、コンパクトで持ち運びに便利です。
サイズ適用け書き:Φ75・Φ100・Φ125・Φ150・Φ175・Φ200・Φ250
異径アダプター(VE用サイズダウン) 未来工業異径アダプター(VE用サイズダウン)未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
バンドサドル(吊りバンド用サドル) 未来工業バンドサドル(吊りバンド用サドル)未来工業
669税込736
1袋(10個)
翌々日出荷
●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm最高使用温度(℃)60許容静荷重(kN[kgf])20[2]
パイプフード(鐘型) ミライガード316(重塩害・塩害地域用) 未来工業パイプフード(鐘型) ミライガード316(重塩害・塩害地域用)未来工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
材質ステンレス製付属品ボディーと同色ビス付
パイプフード(鐘型)防火ダンパー逆向き 未来工業パイプフード(鐘型)防火ダンパー逆向き未来工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質ステンレス製付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
間柱用 クリップベース 未来工業間柱用 クリップベース未来工業
2,998税込3,298
1セット(20本)ほか
翌々日出荷
間柱に波付電線管を整列配管したい場合に使用します。 (クリップとクリップベースを組み合わせます。) クリップベースには最大4個のクリップがワンタッチで取り付けられます。 CLP-150KMAは軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
付属品ボックス取り付け用タッピンねじ×2本付、CLP-150KMAは軽天ビス×2本付(Φ3.5×22)
垂直母線クランプ( 垂直幹線配線用絶縁クランプ) 未来工業垂直母線クランプ( 垂直幹線配線用絶縁クランプ)未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
適合適合ケーブル(600VCV3C-30mm2~600VCV3C-150mm2)、JIS G3537 亜鉛めっき鋼より線2号1種(7/2.60,外径7.8mm,断面37.2mm2)、適合接地母線(仕上り外径Φ13mm迄)