カテゴリ

  • 空調・電設資材(72)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(68)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,410)
  • KANA(片山チエン)(540)
  • Panasonic(パナソニック)(523)
  • エスコ(487)
  • NTN(エヌティーエヌ)(478)
  • NSK(日本精工)(334)
  • KHK(小原歯車工業)(332)
  • アズワン(328)
  • NACHI(不二越)(184)
  • cotta(178)
  • 大阪魂(164)
  • NOK(145)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(123)
  • 東海キャスター(115)
  • 旭精工(109)
  • New-Era(ニューエラー)(105)
  • 長野計器(104)
  • シグマ光機(104)
  • 岡崎精工(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60φ」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)未来工業(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス) 未来工業SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)未来工業
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート未来工業(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付厚(mm)5mm迄
VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業VE両サドル(VE管・TLフレキ用)未来工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
マシンフレキコネクタ ストレート 未来工業マシンフレキコネクタ ストレート未来工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
防水タイプです。 マシンフレキに使用します。
種類ストレート
SBホルソーEG 未来工業SBホルソーEG未来工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。) 透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
ケーブルブッシング 未来工業ケーブルブッシング未来工業
2,298税込2,528
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
全ネジパイプ 未来工業全ネジパイプ未来工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
ポールバンド 未来工業ポールバンド未来工業(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ) 未来工業ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)未来工業(3件のレビュー)
989税込1,088
1セット(10個)
当日出荷
壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
ミラレックスF用 コネクタ 未来工業ミラレックスF用 コネクタ未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
付属品Oリング付
CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業CD管コネクタ (Gタイプ)未来工業(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 GSタイプもあります
コネクタ 未来工業コネクタ未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチタイプです。
用途ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
マシンフレキコネクタ 45°曲がり 未来工業マシンフレキコネクタ 45°曲がり未来工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類45°曲がり
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付)未来工業
239税込263特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付厚(mm)5まで寸法L(mm)25寸法l(mm)20
マシンフレキコネクタ 90°曲がり 未来工業マシンフレキコネクタ 90°曲がり未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類90°曲がり
通線ブッシング(クイック) 未来工業通線ブッシング(クイック)未来工業(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付厚(mm)5mm迄
ミラレックスF用 コネクタ クイック 未来工業ミラレックスF用 コネクタ クイック未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミラックハンガー用 ポールバンド金具 未来工業ミラックハンガー用 ポールバンド金具未来工業
5,598税込6,158
1セット(10個)
当日出荷
ミラックハンガーをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。 (MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)
材質ステンレス製
表示プレート(結束線タイプ) 未来工業表示プレート(結束線タイプ)未来工業
939税込1,033
1箱(10本)
当日出荷
適合径(Φmm)60まで
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
3,598税込3,958
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ 未来工業ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ未来工業
4,898税込5,388
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
塩ビホルソー 未来工業塩ビホルソー未来工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
タイカブラッククイック(壁) 未来工業タイカブラッククイック(壁)未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
化粧プレート 未来工業化粧プレート未来工業
1,298税込1,428
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
床立ち上げ時の配管貫通穴と管のすき間を隠す化粧として使用します。
仕様裏面粘着テープ付
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)未来工業
7,898税込8,688
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして材質ステンレス製
はさみプラ枠(プラスチック製あと付はさみ取付枠) 未来工業はさみプラ枠(プラスチック製あと付はさみ取付枠)未来工業(1件のレビュー)
179税込197
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質プラスチック製
電力量計ボックス (バイザー付) 未来工業電力量計ボックス (バイザー付)未来工業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。 露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質自己消火性樹脂製
VE両サドル(VE管・TLチューブ用) 未来工業VE両サドル(VE管・TLチューブ用)未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
スパイラルチューブ 未来工業スパイラルチューブ未来工業
7,998税込8,798
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 カラーは4色。配線の識別に便利です。
電力量計ボックス (バイザー付) 未来工業電力量計ボックス (バイザー付)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」。