カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(16)
  • マリンテック(11)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 東栄管機(9)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
  • 大晃機械工業(TAIKO)(9)
  • 桑名金属工業(8)
  • 安永エアーポンプ(8)
  • エバオン(6)
  • 因幡電工(5)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • 槌屋ヤック(4)
  • ミヤコ(4)
  • RS PRO(4)
  • 日本プラスチック工業(4)
  • TRUSCO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VP13」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスオーバージョイント(VP管用) 未来工業クロスオーバージョイント(VP管用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
HIVP接続アダプター 未来工業HIVP接続アダプター未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
樹脂管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
HIVP接続アダプター 未来工業HIVP接続アダプター未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
13配管アタッチメント 未来工業13配管アタッチメント未来工業
50税込55
1個
翌々日出荷
配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
VP台付サドル 未来工業VP台付サドル未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
表示アタッチメント 未来工業表示アタッチメント未来工業
459税込505
1箱(10個)
翌々日出荷
配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。
適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
ドレン配管間接排水アダプター 未来工業ドレン配管間接排水アダプター未来工業(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。グレー
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
489税込538
1個
当日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
VP台付サドル用スペーサー 未来工業VP台付サドル用スペーサー未来工業
419税込461
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ドレン配管コンビネーションカップリング 未来工業ドレン配管コンビネーションカップリング未来工業(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
付属品VP13用・VE14用・DP14用付属品DA-KHS(M)グレー適合サイズドレンホース(14)
ドレンパイプ・VP両サドル 未来工業ドレンパイプ・VP両サドル未来工業
379税込417
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
配管モール<R>(RMモールペア用) 未来工業配管モール<R>(RMモールペア用)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業ドレンパイプ付属品 エルボ未来工業
949税込1,044
1セット(10個)
翌々日出荷
ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
グレー適合管DP14・VE14・VP13
給水栓用ソケットボックス 未来工業給水栓用ソケットボックス未来工業(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷
給水ソケットの固定及び保護に使用します。
タイプベース付寸法L(mm)100
ドレンパイプ付属品 ソケット 未来工業ドレンパイプ付属品 ソケット未来工業
599税込659
1セット(10個)
翌々日出荷
ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
グレー適合管DP14・VE14・VP13
給水栓用チーズボックス 未来工業給水栓用チーズボックス未来工業
459税込505
1個
翌々日出荷
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
パイプ支持具 未来工業パイプ支持具未来工業
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷
ドレンパイプ等を壁貫通する際の管の支持に使用します。 管を床から立ち上げる際の貫通穴の化粧にも使用できます。 仮固定できる粘着テープ付きです。
仕様粘着テープ付
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用) 未来工業給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)未来工業
369税込406
1個
翌々日出荷
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
配管モール(RMモールクアトロ用) 未来工業配管モール(RMモールクアトロ用)未来工業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用) 未来工業給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)未来工業
539税込593
1個
翌々日出荷
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ仕様ベース付寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
混合水栓ボックス用アタッチメント 未来工業混合水栓ボックス用アタッチメント未来工業
74税込81
1個
翌々日出荷
混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M