カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(74)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- SMC(38)
- Kawasaki(32)
- 古河電工(古河電気工業)(18)
- エスコ(8)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- をくだ屋技研(6)
- ネグロス電工(5)
- サンワサプライ(4)
- 日動電工(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 因幡プロダクツ(4)
- アガトン(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- セルスター(3)
- インサートクリップ(3)
- TMEHジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
バイオマスマーク認定(1)
「cd28」の検索結果
特価

ミラフレキCD呼び線入
未来工業¥9,998税込¥10,9981巻(30m)翌日出荷から翌々日出荷経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)色オレンジJIS規格JIS C8411
チューブキャップ(CD管用)
未来工業¥1,898税込¥2,0881袋(50個)翌日出荷CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
ミラフレキCD(防ギ仕様)
未来工業¥7,998税込¥8,7981巻翌日出荷電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても防ギ効果を発揮するCD管です。 防ギケーブルを使う必要がありません。 従来CD管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。色オレンジ色(ライン黒)
タイカスールBP
未来工業¥26,980税込¥29,6781箱(160個)当日出荷190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱でなんと160箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。仕様【使用量の目安】適合CD(PF)管(14・16・22)/使用個数1個(1箱で160箇所分)適合CD(PF)管(28(CD))/使用個数2個(1箱で80箇所分)タイプ半硬化タイプ
タイカスールBP3
未来工業¥19,980税込¥21,9781箱(60個)当日出荷190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個タイプ半硬化タイプ
ジョイントCPアダプター
未来工業¥359税込¥3951個当日出荷から翌日出荷薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
CD管カップリング (Gタイプ)
未来工業¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から翌々日出荷CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。材質(本体)ABS色オレンジ材質(ストッパー)PC
CD管・PF管 ブッシング
未来工業¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から翌日出荷CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
半割れカップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
防雨シート( 電線管用)
未来工業¥3,598税込¥3,9581セット(10個)当日出荷から翌日出荷管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。材質樹脂製(黒色)仕様防水粘着テープ付
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
樹脂製ダクトクリップ
未来工業¥659~税込¥725~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
半割れカップリングCD管用
未来工業¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
するっとカッター
未来工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。色黄適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
CD管ステップル
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(50個)当日出荷スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。寸法B(mm)14仕様スクリュー釘付
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様
未来工業¥4,498~税込¥4,948~1セット(20個)当日出荷から翌々日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
コネクタ( クイックタイプ)CD管用
未来工業¥579~税込¥637~1セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
排水穴付養生蓋
未来工業¥999税込¥1,0991個当日出荷コンクリート型枠養生中の下がりスラブの排水に使用する養生蓋です。適合適合ボイド管:呼び200・Φ198兼用、適合排水管:CD管 (28)色オレンジ
楽だしスタンド(CD管・PF管配管用スタンド)
未来工業¥36,980税込¥40,6781組当日出荷仕様CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄付属品ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。
コネクタ(クイックタイプ)CD管用
未来工業¥459税込¥5051セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。仕様クイックタイプ寸法L(mm)37.1寸法B(mm)35.7寸法l(mm)29.6適合管CD単層波付管16適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
コネクタ( クイックタイプ)PF管用
未来工業¥879税込¥9671セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。仕様クイックタイプ寸法L(mm)48寸法B(mm)42.2寸法l(mm)33.5適合管PF単層波付管28適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び28(31)適合ノック径(Φmm)34
コネクタ(クイックタイプ)CD管用
未来工業¥589税込¥6481セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。仕様クイックタイプ寸法L(mm)38.6寸法B(mm)42.2寸法l(mm)31.1適合管CD単層波付管22適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27