6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6) 刃長(mm)88
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質ゴムグリップ 全長(mm)240 タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用 刃長(mm)88 適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー 適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)