カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(28)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- 大阪サニタリー(9)
- フェリック(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ナカバヤシ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ナベヤ(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- NBK(1)
「fpk 16」の検索結果
特価

コネクタ( PF管用)
未来工業¥139~税込¥153~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
コネクタ(ミラフレキMF用)防水型
未来工業¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から翌日出荷ミラフレキMF用の防水型コネクタです。用途ミラフレキMF用の防水型コネクタです。適合管MF-16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)22
コネクタ(PF管用)
未来工業¥989税込¥1,0881袋(10個)翌日出荷ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。用途PF管用ワンタッチコネクタです。適合管PF管16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)27
コネクタ(PF管用)
未来工業¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。用途PF管用防水コネクタです。
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
露出用四角ボックス( 取付自在蓋)
未来工業(24件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
防水引込みカバー(e-デザイン)
未来工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌日出荷外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
露出用四角ボックス( 防水タイプ)
未来工業(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
露出用四角ボックス(取付自在蓋)
未来工業(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP