カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- TRUSCO(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- 千吉(2)
- スーパーツール(1)
- 制研化学工業(1)
- 象印マホービン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- スピージー(1)
- IRC(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- アサ電子工業(1)
- ネオフレックス(1)
- 大栄テクノ(1)
- Modes(1)
「gp22」の検索結果

PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥239~税込¥263~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
露出用四角ボックス( 取付自在蓋)
未来工業(24件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
露出用四角ボックス(取付自在蓋)
未来工業(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
露出用四角ボックス( 防水タイプ)
未来工業(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP