カテゴリ

  • 切削工具(5)
    • ホールソーセット品(1)
    • 自由錐本体(3)
  • 空調・電設資材(48)
    • 切削工具(電設用)(33)
  • 測定用品(1)
    • 検電器(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(1)
  • ハウスビーエム(24)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • PROCHI(プロチ)(4)
  • ミヤナガ(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • ニコテック(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • エスコ(13)
  • KIドリル(13)
  • JAPPY(10)
  • ウイニングボアー(9)
  • アマダマシナリー(NCC)(7)
  • ラムマウント(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • マキタ(3)
  • 前澤化成工業(2)
  • イマオコーポレーション(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 44.5(1)
  • 50.8(1)
  • 57.1(1)
  • 63.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(3)
全長(mm)
  • 105(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「horuso」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルソー用切粉カップ 未来工業ホルソー用切粉カップ未来工業(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄) ドリルにも使用できます。
適合最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
フリーホルソー 未来工業フリーホルソー未来工業(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
フリーホルソー替刃 未来工業フリーホルソー替刃未来工業(2件のレビュー)
419税込461
1包(4枚)ほか
当日出荷
小判穴ホルソーS用 替刃 未来工業小判穴ホルソーS用 替刃未来工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小判穴ホルソーS用の強化石こうボード・石こうボード対応の替刃です。
用途小判穴ホルソーS(86884113)用の替刃です。適合強化石こうボード(GB-F)25mm・石こうボード(GB-R)25mm
SBホルソーEG 未来工業SBホルソーEG未来工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。) 透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
小判穴ホルソー用 サイドドリル 未来工業小判穴ホルソー用 サイドドリル未来工業(1件のレビュー)
879税込967
1組(2本)
当日出荷
小判穴ホルソー(セミハードケース付) 未来工業小判穴ホルソー(セミハードケース付)未来工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。 ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。
セット内容小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース規格ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58~59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)
フリーホルソー 未来工業フリーホルソー未来工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。) お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
SBホルソー用 替刃 未来工業SBホルソー用 替刃未来工業
2,698税込2,968
1組(4本)ほか
当日出荷
SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス) 未来工業SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)未来工業
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
SBホルソー用 替刃 超硬刃 未来工業SBホルソー用 替刃 超硬刃未来工業
3,898税込4,288
1組(2本)
当日出荷
セット内容替刃(超硬刃)1組入/L・R各1枚(石膏ボード・合板・ケイカル板用)
パイアップ治具(フリーホルソー付属品) 未来工業パイアップ治具(フリーホルソー付属品)未来工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付け穴径に合わせ5サイズのプレートで切り替えます。
仕様フリーホルソー全種
塩ビホルソー 未来工業塩ビホルソー未来工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
小判穴ホルソー替刃 未来工業小判穴ホルソー替刃未来工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ボックス側開口をあける場合に使用します。
適合普通硬質せっこうボード、強化せっこうボード、せっこうボード、ケイカル板用
フリーホルソー センタードリル 未来工業フリーホルソー センタードリル未来工業
1,198税込1,318
1本
当日出荷
仕様フリーホルソー全種
小判穴ホルソー用 タイミングプーリー 未来工業小判穴ホルソー用 タイミングプーリー未来工業
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
外側ガイド枠(小判穴ホルソー用) 未来工業外側ガイド枠(小判穴ホルソー用)未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外側ガイド:エンジ
デンコーホルソー 未来工業デンコーホルソー未来工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
径(Φ)ホルソー径/25.4、31.8、38.1、44.5、50.8、57.1、63.5全長(mm)105仕様石膏ボード・ベニヤ用7サイズの穴あけ適合刃長/43mmシャンク径/Φ7mmセンタードリル径/Φ8mm切削材厚さ(mm)ベニヤ/5.5まで幅(Φmm)70
小判穴ホルソーS 未来工業小判穴ホルソーS未来工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷
穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。削り調整不要! 配線器具がそのまま取り付けられます。(開口穴径: タテ102×ヨコ54~56mm)柱・壁際に寄って穴あけができます。 (13.6mm迄OK)お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK! (14.4V推奨)水平器付で真直ぐ穴あけができます。
付属品替刃 1コ/EGアッター2 1コ/2ヶ用穴あけゲージ 1コ/六角棒レンチ 1コ/ハードケース 1コ
替刃(小判穴ホルソー用) 未来工業替刃(小判穴ホルソー用)未来工業
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仕様強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード
小判穴ホルソー用 内側ガイド 未来工業小判穴ホルソー用 内側ガイド未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
小判穴ホルソー2ケ用穴あけゲージ 未来工業小判穴ホルソー2ケ用穴あけゲージ未来工業
449税込494
1枚
当日出荷
SBホルソー用センター出しゲージ 未来工業SBホルソー用センター出しゲージ未来工業
449税込494
1枚
当日出荷
透明
小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付) 未来工業小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付)未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
カバー:スモークブラウン
フリーホルソー ホルソー用防塵クッション(スポンジタイプ) 未来工業フリーホルソー ホルソー用防塵クッション(スポンジタイプ)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
小判穴ホルソー付属品外側ガイド枠 未来工業小判穴ホルソー付属品外側ガイド枠未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
TBホルソー 未来工業TBホルソー未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
石こうボード、鋼板、塩ビ管、プラスチック等幅広い穴あけ作業に対応します。 防火部材タイカブラック クイックを施工する場合のせっこうボードの穴あけに最適です! マニュアルリリース機構で簡単に取り外せ、ロック機構で堅牢に固定! 切り屑を抜く場合に便利です。(押し出し棒付き)
切削材せっこうボード、強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード鋼板(厚さ3.2mm以下)ステンレス鋼板(厚さ1.0mm以下)塩ビ管プラスチック
小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット) 未来工業小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)未来工業
779税込857
1セット
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。 小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。 アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
電着塗装(色:黒)
SBホルソー 未来工業SBホルソー未来工業
22,980税込25,278
1個ほか
翌々日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
TBホルソーストレートシャンク 未来工業TBホルソーストレートシャンク未来工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
適合TBホルソー全種類
小判穴ホルソー用 カバー(外側ガイド枠付) 未来工業小判穴ホルソー用 カバー(外側ガイド枠付)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
SBPホルソー 未来工業SBPホルソー未来工業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様ホルソー径(Φ56mm)、切削深さ(42mm迄)、シャンク径(8mm)適合ボックス小判穴ホルソー用 パネルボックス(樹脂・鉄製)、耐火パネルボックス
TBホルソーセンタードリル 未来工業TBホルソーセンタードリル未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
適合ストレートシャンク
SBホルソー用センターキリ 未来工業SBホルソー用センターキリ未来工業
399税込439
1個
翌々日出荷
規格全長(115mm)、キリ長(35mm)
フリーホルソー 六角アダプタービット 未来工業フリーホルソー 六角アダプタービット未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
適合ホルソー:フリーホルソー(FH-150、-200N、-250)、SBホルソー(FH-SB)
フリーホルソー(深型)バッグ付 未来工業フリーホルソー(深型)バッグ付未来工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
小判穴ホルソー用 外側ガイド枠 未来工業小判穴ホルソー用 外側ガイド枠未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
小判穴ホルソー付属品小判穴グリップ 未来工業小判穴ホルソー付属品小判穴グリップ未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷