カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(262)
  • ParkerTAIYO(57)
  • SMC(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • ホンダ(31)
  • NASTA(ナスタ)(28)
  • スリーピース(24)
  • 三菱(16)
  • CKD(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • タンガロイ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • TRUSCO(9)
  • 大和バルブ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • クロダルマ(8)
  • LORLIN(8)
  • キクスイサンダル(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks10」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプフード(鐘型) 防虫ネット付 未来工業パイプフード(鐘型) 防虫ネット付未来工業(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
ダクトソケット 未来工業ダクトソケット未来工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
種類ダクト
ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業ボイド管(貫通穴あけ用)未来工業(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
スリーブコネクタ 未来工業スリーブコネクタ未来工業
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。 ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~150
タイカブラッククイック(壁) 未来工業タイカブラッククイック(壁)未来工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から翌日出荷
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
スリーブコネクタ防水パッキン付 未来工業スリーブコネクタ防水パッキン付未来工業
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。 ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~150
スリーブ(半割型) 未来工業スリーブ(半割型)未来工業
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
スリーブ工法に使用します。
タイカブラッククイック(床) 未来工業タイカブラッククイック(床)未来工業
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
スリーブ1 未来工業スリーブ1未来工業
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
スリーブ工法に使用します。
バックアップスリーブ25mm充填用 未来工業バックアップスリーブ25mm充填用未来工業
469税込516
1セット
翌日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用未来工業
399税込439
1個
翌日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
異径ソケット 未来工業異径ソケット未来工業
969税込1,066
1個
翌日出荷
異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
種類ダクト
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様ルーバー付 未来工業パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様ルーバー付未来工業
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から翌々日出荷
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質ステンレス製仕様ルーバー付付属品ボディーと同色ビス付
スリーブ1(共住区画用) 未来工業スリーブ1(共住区画用)未来工業
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
スリーブ工法に使用します。
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様防虫ネット付 未来工業パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様防虫ネット付未来工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。 ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)付属品ボディーと同色ビス付
パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付 未来工業パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)付属品ボディーと同色ビス付寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100