カテゴリ
- 農業機械(282)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 制御機器(66)
- バイク純正部品(62)
- 建築金物(37)
- メカニカル部品(36)
- 機構部品(31)
- 切削工具(29)
- 物流用品(26)
- 科学研究・開発用品(26)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 測定用品(24)
- 医療(22)
- 作業工具(20)
- 自動車補修部品(19)
- 研磨材(15)
- 安全標識(13)
- 家電(13)
- 厨房用品(12)
- 作業服(12)
- 電気材料(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 自動車純正部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 電動工具(8)
- 清掃用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 農業・園芸資材(7)
- バイク部品(6)
- オフィス家具(6)
- 縫製用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 安全用品(5)
- 事務用品(5)
- 介護用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 安全保護具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 空圧工具(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 住設機器(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(263)
- CKD(11)
- KTC(8)
- MAZDA(マツダ)(10)
- NASTA(ナスタ)(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ParkerTAIYO(57)
- SMC(33)
- TRUSCO(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- キクスイサンダル(8)
- クロダルマ(9)
- スリーピース(24)
- タンガロイ(13)
- ホンダ(27)
- 三菱(16)
- 未来工業(16)
- 象印マホービン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ks-10」の検索結果

TDカルテバインダー(A4縦保管用) カルテフォルダー 08-2020-00 ケルン KS-010(トウメイ)30ケツ
ケルン¥799税込¥8791冊8日以内出荷汚れにくく丈夫で美しい、ハイクオリティなカルテバインダーです。IDカード・カルテ基本伝票などを収納するポケット付。
一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(33件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
デジタルクッキングスケール 1kg
オーム電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷1gからすばやく量れる。最大計量 1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示。本体カラーはホワイト色ホワイト材質(本体)ABS樹脂電源(V)DC3.0最小表示(g)1本体質量(g)約130(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22使用電池単4乾電池×2本(別売)オートパワーオフ約5分計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g計量範囲1~1000gひょう量単位g
AC充電用アダプター
クロダルマ¥1,590税込¥1,7491個当日出荷KS-100(ファン・バッテリーフルセット)に付属するバッテリー(KS-104)を充電する為のAC充電用アダプターになります。セット内容AC充電用アダプター1個充電時間(時間)約6.5~7.5
スクリューエアーホース
近畿製作所(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525破壊圧力(MPa)3.5チューブ厚さ(mm)1.5


スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
ニッケル甲丸スナップ
ニッサチェイン(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(20個)ほか当日出荷板状のフックで容易に開閉できます。用途チェーンの先端金具として。材質スチール材質/仕上スチール/ニッケルメッキ種類スナップフック仕上ニッケル
教育実習用ツールジャンプワイヤーキット
サンハヤト(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。 2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。 単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。セット内容裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5種類その他
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ファン接続用二股ケーブル1本
クロダルマ¥1,490税込¥1,6391本当日出荷KS-100(ファン・バッテリーフルセット)専用のファン接続用二股ケーブルになります。セット内容ファン接続用二股ケーブル1本
2層チューブストリッパ (TK~)
SMC(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷2層チューブの外層剥離が簡単。 外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。寸法D1(mm)35適合替刃TKS-DPH00071
リチウムイオンバッテリー
クロダルマ¥8,490税込¥9,3391個3日以内出荷KS-104用のリチウムイオンバッテリー。 またKS-100の予備バッテリーとしても可能。セット内容リチウムイオンバッテリー×1(DC8.4V/1500mAh)、取扱説明書×1、充電式リチウムイオン電池(DC7.26V/6700mAh/48.6Wh)質量(g)約247外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×109×24定格出力15V/12V/10V/8V※15V使用時、1時間経過後自動的に12Vに変わります充電時間(時間)6.5~7.5(目安)充電可能回数約500回定格入力DC8.4V/1500mAhまで商品タイプ空調ウェア用充電バッテリー
パイプフード(鐘型) 防虫ネット付
未来工業(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
ファン(2個)
クロダルマ¥6,690税込¥7,3591セット当日出荷KS-100(ファン・バッテリーフルセット)のファン単体(2個)になります。セット内容ファン2個質量(g)184(ファン2個)風量弱(48L/S)、中(60L/S)、強(70L/S)、最強(86L/S)
CKSクランプ
北川工業¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。材質ナイロン66色グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
K熱電対用補償導線 TWKシリーズ
アズワン¥4,290税込¥4,7191袋(10m)当日出荷被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。 シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。長さ(m)10センサータイプK熱電対耐熱温度(℃)300
くさびナットA型(ステンレス)(パック品)
サンワ・アイ(8件のレビュー)¥479税込¥5271パック(3個)当日出荷から5日以内出荷ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。材質ステンレス
非常信号灯
小林総研(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。 車検もOK。 火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。 雨天でも大丈夫。 夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード 発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続 底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能 全車種の発炎筒取付金具に対応 発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作 車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
点滴チューブ5m
タカギ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷植物の根元に設置し、点滴吐水でゆっくり水やり出来ます。30cm毎に点滴穴が有り、約2~4L/h(1穴)の吐水量があります。チューブの先端まで均一に吐水します。点滴口は流路内で乱流がおこる為、目づまりを防止します。用途散水用。トラスコ品番758-2641材質ポリエチレンPP外径(Φmm)8内径(mm)6.4チューブ長さ(m)5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥479税込¥5271パック(9個)当日出荷から6日以内出荷抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
建災防統一標識
グリーンクロス¥899税込¥9891枚当日出荷から7日以内出荷屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に仕様穴4箇所・角R材質ポリプロピレン製取付ビス(別売)取付穴径(mm)3
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック
ビックツール¥1,998税込¥2,1981本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
...