1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用
側面ノック数8
適合モール/1~3号
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用
適合モール/1~4号
側面ノック数10
1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形
側面ノック数8(1~3号)
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合モール/1~4号
規格3ヶ用
側面ノック数10
市販のプレートにフィットするサイズです。
調光器等の深い器具の取り付けに最適です。又、モール用スイッチ枠も取り付けられ、より深い器具も収まります。
深さ(mm)44
規格1ヶ用(超浅形・浅形)
給水ソケットの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
寸法L(mm)100
給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。
形状ソケット
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとソケットボックスの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
スライドボックスを柱から離して取り付けられます。
台座は3個迄、連結して使用できます。(1個23mm・2個連結46mm・3個連結69mm)
適合メーカースライドボックス
適合ボックスSBE・SBE-M・SBE-O・SBE-W(WM)・SBO・SBH・SBW・SBW-M・SBM・SBM-W(WM)・SBS・SBS-W(WM)・SB22・SB22-2
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
スライドボックスを軽量間柱に取り付ける場合の台座として使用します。
付属品軽天ビス×2本付 (Φ3.5×22)
適合軽量間柱/角スタッド・C型スタッド(開口側には使用できません)
適合ボックスSBE・SBE-M・SBE-O・SBE-T・SBE-W(WM)・SBO・SBH・SBW・SBW-M・SBH-G・SBS・SBS-W(WM)・SBM・SBM-W(WM)・SB22・SB22-2
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード