カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mfsk16」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
89税込98
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
179税込197
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
コネクタ( クイックタイプ)CD管用 未来工業コネクタ( クイックタイプ)CD管用未来工業
579税込637
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ 未来工業PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ未来工業
989税込1,088
1セット(10個)
翌々日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK
パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 未来工業パチコン( コネクタGタイプ)PF管用未来工業
89税込98
1個(1個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
コネクタ( 溶着シート付)PF管用 未来工業コネクタ( 溶着シート付)PF管用未来工業
13,980税込15,378
1セット(200個)
翌々日出荷
キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。) 溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)未来工業
659税込725
1個
当日出荷
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス( 取付自在蓋)未来工業(24件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス(取付自在蓋)未来工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
露出用四角ボックス( 防水タイプ) 未来工業露出用四角ボックス( 防水タイプ)未来工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)