カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(232)
  • ホンダ(54)
  • フエニックス・コンタクト(33)
  • エスコ(31)
  • AMPHENOL(31)
  • RS PRO(28)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(25)
  • KVK(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • Lumberg Automation(16)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • Georg Fischer(13)
  • アズワン(12)
  • TPP(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • ハーティング(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe16」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業ドレンパイプ付属品 エルボ未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ミルキーホワイト
ワゴンモール付属品 エンド 未来工業ワゴンモール付属品 エンド未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド
ワゴンモール付属品 エンド 未来工業ワゴンモール付属品 エンド未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
ブラック
CPエンドカバーPF管用 未来工業CPエンドカバーPF管用未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング! 型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
適合釘N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
ポリ管接続アダプター 未来工業ポリ管接続アダプター未来工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管とポリ管の接続に使用します。
ポリ管接続アダプター 未来工業ポリ管接続アダプター未来工業
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
樹脂管とポリ管の接続に使用します。
16配管用アタッチメント 未来工業16配管用アタッチメント未来工業
55税込61
1個
翌々日出荷
配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
パネルボックス (小判型) 未来工業パネルボックス (小判型)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。 裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH適合大角形用種類1ケ用(小判形)取付孔(Φmm)51取付板厚(mm)4~25(35mm)最少必要な壁裏空間(mm)46取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
座付給水栓エルボ 未来工業座付給水栓エルボ未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボタイプSタイプ継手寸法H(mm)33.5
クランプ(スライダー用) 未来工業クランプ(スライダー用)未来工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。 架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付。サイズ16・20の圧入は別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。
仕様携帯ケース付タイプ圧入用形状ヘルール
エルボジョイント 未来工業エルボジョイント未来工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
防火キット 未来工業防火キット未来工業
929税込1,022
1個
翌々日出荷
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
配管モール<R>(RMモールペア用) 未来工業配管モール<R>(RMモールペア用)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
座付給水栓エルボ 未来工業座付給水栓エルボ未来工業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボタイプSタイプ継手
テストプラグ(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後の水圧試験に使用します。
テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後のテストポンプによる水圧検査に使用します。
ストレートジョイント 未来工業ストレートジョイント未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エルボジョイント 未来工業エルボジョイント未来工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
形状エルボジョイント
水栓アダプター おねじ 未来工業水栓アダプター おねじ未来工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
水栓アダプター おねじ 未来工業水栓アダプター おねじ未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ストレートジョイント 未来工業ストレートジョイント未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
水栓アダプター おねじ 未来工業水栓アダプター おねじ未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
締付トルク(N・m)20~35ねじサイズR1/2
水栓アダプター おねじ 未来工業水栓アダプター おねじ未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
壁貫通エルボジョイント 未来工業壁貫通エルボジョイント未来工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RMモール配管の際の壁貫通箇所に使用します。 片側エルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。 入ズミ、出ズミのミニタイプと組み合わせると最小段差70mmに対応できます。
使用工具エキスパンダー2、スライダー貫通穴径(Φmm)最小38
HIVP接続アダプター 未来工業HIVP接続アダプター未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
樹脂管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
座付給水栓チーズ 未来工業座付給水栓チーズ未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズタイプWタイプ継手寸法H(mm)33.5使用工具エキスパンダー2、スライダーねじの種類Rp使用流体
配管モール(RMモールクアトロ用) 未来工業配管モール(RMモールクアトロ用)未来工業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
サヤフレキ<R>2 (1m直管) 未来工業サヤフレキ<R>2 (1m直管)未来工業(1件のレビュー)
339税込373
1個
翌々日出荷
耐候性をUPさせた2層サヤ管です。配管しやすい1m直管です。
ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管 未来工業ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管未来工業
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)3材質架橋ポリエチレン
ヘッド(エキスパンダー2用) 未来工業ヘッド(エキスパンダー2用)未来工業
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
水栓継手(Tー4用) 未来工業水栓継手(Tー4用)未来工業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
配管取り出しカバー(ステンフレキ管用)用継手 未来工業配管取り出しカバー(ステンフレキ管用)用継手未来工業
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ねじサイズG1/2
エルボジョイント 未来工業エルボジョイント未来工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
水栓アダプター めねじ 未来工業水栓アダプター めねじ未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
座付水栓エルボ 上面背面取付用 未来工業座付水栓エルボ 上面背面取付用未来工業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
形状エルボ
水栓エルボ(Aー5用) 未来工業水栓エルボ(Aー5用)未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
形状エルボ
ストレートジョイント 未来工業ストレートジョイント未来工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
水栓アダプター めねじ 未来工業水栓アダプター めねじ未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
座付給水栓チーズ 未来工業座付給水栓チーズ未来工業
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズタイプWタイプ継手寸法H(mm)33.5
バルブ付アダプター おねじ 未来工業バルブ付アダプター おねじ未来工業
3,188税込3,507
1個
翌々日出荷
締付トルク(N・m)20~35