カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(174)
- 電気材料(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(416)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(155)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- エスコ(73)
- 島田電機(48)
- TDK(45)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- OSG(オーエスジー)(29)
- 岩崎電気(27)
- 七星科学研究所(22)
- ネグロス電工(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- Canon(19)
- 三桂製作所(19)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- 古河電工(古河電気工業)(17)
- アズワン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
バイオマスマーク認定(1)
「pf 28」の検索結果

PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(41件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥379~税込¥417~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
パックンフレキ( 自己消火タイプ)
未来工業¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から翌日出荷JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ベージュ
コネクタ( PF管用)
未来工業¥359~税込¥395~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
カップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷から4日以内出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
PF管 ブッシング( 半割れタイプ)
未来工業¥949税込¥1,0441セット(10個)当日出荷から翌日出荷ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。 半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
コネクタ(PF管用)
未来工業¥4,298税込¥4,7281袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。用途PF管用防水コネクタです。
半割れカップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
CD管・PF管 ブッシング
未来工業¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から翌日出荷CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
エンドカップリングPF管→PF管
未来工業¥4,698税込¥5,1681セット(10個)翌日出荷エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!仕様スクリュー釘付
カップリング(防水型・PF管用)
未来工業¥7,998税込¥8,7981袋(10個)当日出荷から翌日出荷内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。用途PF管の相互接続に使用仕様ワンタッチ型(防水)色ベージュ
PVM用 PF管スリーブ( 露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)
未来工業¥479税込¥5271セット(10個)翌日出荷露出用丸形ボックス(VE管受け口)にPF管(ミラフレキMF)を配管する場合に使用します。
PF管クリップ( 角度自在)
未来工業¥1,898税込¥2,0881セット(10個)当日出荷から翌日出荷二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
コネクタ( クイックタイプ)PF管用
未来工業¥879税込¥9671セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。仕様クイックタイプ寸法L(mm)48寸法B(mm)42.2寸法l(mm)33.5適合管PF単層波付管28適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び28(31)適合ノック径(Φmm)34
クリップ( 樹脂タイプ) PF管用
未来工業¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷から翌々日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。適合形鋼金具(SGK・SGKL)
PF管クリップ(エコノミー)
未来工業¥84~税込¥92~1個ほか当日出荷から翌々日出荷二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。寸法B(mm)14