カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(199)
- 合成樹脂製可とう電線管(6)
- 電線管用コネクタ(17)
- その他電線管(3)
- 電線管用アダプター(5)
- 電線管用カップリング(21)
- 電路支持用両サドル(4)
- 電気材料(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
色
グレー(5)
ブラウン(2)
ブラック(4)
ブルー(1)
ベージュ(6)
ホワイト(4)
導体外径(Φmm)
- 14(2)
- 18(2)
- 21(1)
- 21.5(2)
- 22(2)
- 23(3)
- 26(2)
- 27.5(1)
- 30.5(5)
- 34(2)
- 36.5(4)
- 39(1)
- 42(2)
- 45.5(2)
- 48(2)
- 52(2)
- 60(2)
- 103(1)
- 114(1)
- 131(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 10(2)
- 14(4)
- 16(4)
- 18(2)
- 21(1)
- 22(6)
- 28(5)
- 30(2)
- 35(1)
- 36(3)
- 40(3)
- 41(1)
- 42(2)
- 50(1)
- 51(1)
- 54(2)
- 65(1)
- 66(1)
- 100(2)
- 102(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(7)
- 50(8)
ブランド
- 未来工業
- エスコ(31)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 岩崎電気(24)
- ネグロス電工(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- インサートクリップ(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 日動電工(2)
- アサダ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- JAPPY(1)
- デンカエレクトロン(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)
- ネオフレックス(1)
エコロジープロダクト
バイオマスマーク認定(1)
バイオマスマーク認定
「pf22管」の検索結果

PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥579~税込¥637~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
カップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から翌日出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。仕様Oリング付色ベージュ
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻(50m)当日出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉
未来工業(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。付属品スリーブ付規格PF管22(MFは除く)
コネクタ( PF管用)
未来工業¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
給電ポール・丸(埋設タイプ)
未来工業¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)1100取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
防水引込みカバー
未来工業(10件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)
未来工業¥659税込¥7251個当日出荷感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。色ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
コネクタ(PF管用)
未来工業¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。用途PF管用防水コネクタです。
曲がりコネクタ(45°)
未来工業(10件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!色ベージュ
台付スライドボックス
未来工業(11件のレビュー)¥119~税込¥131~1個(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
ミラグランド(電線管用)
未来工業¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色ベージュ
断熱材トリハ(断熱材溝切り用ビット)
未来工業(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット(5個)翌日出荷断熱材(発泡ポリスチレン・ウレタンフォーム等)へのPF管(22迄)配管用の溝切り加工が簡単にできる、回転用ドリルビットです。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!切削の方向性がありませんから直線、曲線が思いのままにくり抜けます。規格切削径溝巾(約Φ30mm)、切 削 深 さ(25mm迄)、シャンク径(Φ9mm)、電動ドリル推奨回転数(2,000R.P.M以上)
カップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
パックンフレキ( 自己消火タイプ)
未来工業¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から翌日出荷JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ベージュ