カテゴリ

  • 空調・電設資材(130)
    • 電線管用コネクタ(19)
    • 電路支持用片サドル(8)
    • PF管(1)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • バクマ工業(1)
  • エスコ(33)
  • ネグロス電工(15)
  • 古河電工(古河電気工業)(7)
  • タカチ電機工業(1)
  • ネオフレックス(5)
  • 三桂製作所(2)
  • エースサービス(1)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 岩崎電気(28)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • onsemi(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
長さ(m)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 色ベージュ(1)
導体外径(Φmm)
  • 30.5(1)
  • 36.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf28」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
73税込80
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
219税込241
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
94税込103
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(8件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ベージュ適合規格PSE
カップリング 未来工業カップリング未来工業(14件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
露出スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ)未来工業(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
防水型のコネクタです。
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品金具付
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
359税込395
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
曲がりコネクタ(45°) 未来工業曲がりコネクタ(45°)未来工業(9件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ベージュ
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。 丈夫な幅広タイプです。
コネクタ(クイックタイプ)CD管用 未来工業コネクタ(クイックタイプ)CD管用未来工業
459税込505
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法L(mm)37.1寸法B(mm)35.7寸法l(mm)29.6適合管CD単層波付管16適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
コネクタ(クイックタイプ)CD管用 未来工業コネクタ(クイックタイプ)CD管用未来工業
589税込648
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法L(mm)38.6寸法B(mm)42.2寸法l(mm)31.1適合管CD単層波付管22適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
399税込439
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ( クイックタイプ)PF管用 未来工業コネクタ( クイックタイプ)PF管用未来工業
879税込967
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法L(mm)48寸法B(mm)42.2寸法l(mm)33.5適合管PF単層波付管28適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び28(31)適合ノック径(Φmm)34
コネクタ( クイックタイプ)CD管用 未来工業コネクタ( クイックタイプ)CD管用未来工業
579税込637
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
PF管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業PF管クリップ(H・L形鋼用)未来工業(1件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルハンガー 未来工業ケーブルハンガー未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
許容静荷重(N[kgf])20(2)
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製 未来工業エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製未来工業
739税込813
1個
翌々日出荷
ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質スチール製仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
半割れカップリングPF管用 未来工業半割れカップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
ジョイントCPアダプター 未来工業ジョイントCPアダプター未来工業
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
引込みカバーフード (クイックタイプ) 未来工業引込みカバーフード (クイックタイプ)未来工業(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
PF管片サドル ナイロンタイプ 未来工業PF管片サドル ナイロンタイプ未来工業
6,698税込7,368
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
PF管ステンレス両サドル 未来工業PF管ステンレス両サドル未来工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業パックンフレキ( 自己消火タイプ)未来工業
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ミルキーホワイト適合規格PSE
タイカスールBP3 未来工業タイカスールBP3未来工業
19,980税込21,978
1箱(60個)
当日出荷
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個タイプ半硬化タイプ
ミラクリップ(H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ(H・L形鋼用)未来工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
タイカスールBP 未来工業タイカスールBP未来工業
26,980税込29,678
1箱(160個)
当日出荷
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱でなんと160箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】適合CD(PF)管(14・16・22)/使用個数1個(1箱で160箇所分)適合CD(PF)管(28(CD))/使用個数2個(1箱で80箇所分)タイプ半硬化タイプ
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(2件のレビュー)
889税込978
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
pf28 コネクタ特集