カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv4b-1306」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
  • 露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業

    露出用四角ボックス( 取付自在蓋)

    未来工業(24件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
    仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
  • プールボックス( 取付自在蓋) 未来工業

    プールボックス( 取付自在蓋)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
    寸法(mm)160.5×160.5×85.5
  • 露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業

    露出用四角ボックス(取付自在蓋)

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適。 ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます!
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業(14件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質樹脂
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業(35件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性。 耐衝撃性
    適合規格(PS)E
  • 露出用四角ボックス( 防水タイプ) 未来工業

    露出用四角ボックス( 防水タイプ)

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
    仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
  • ポールバンド金具 未来工業

    ポールバンド金具

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
    適合パイプ径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
  • PVKボックス(防水タイプ) おねじキャップ付 未来工業

    PVKボックス(防水タイプ) おねじキャップ付

    未来工業(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類おねじキャップ付
  • 防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板 未来工業

    防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板

    未来工業(5件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
    適合M-10FA□~50FA□
  • 防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業

    防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)

    未来工業(21件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    翌日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    翌日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
  • 防犯カメラ取付ねじセット 未来工業

    防犯カメラ取付ねじセット

    未来工業
    ¥549税込¥604
    1袋
    当日出荷
    露出用四角ボックス等に器具(重量1kg以上、2kg以下、出しろ300mm以下)を取り付ける場合のねじセットです。
    用途未来工業製露出用四角ボックスオプションです。適合未来工業PV4Bシリーズセット内容M5×25 4本・板ナット 4枚・絶縁キャップ(大)4個色シルバー
  • PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)防水型

    未来工業(11件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
    用途ミラフレキ専用
  • ポリ台 未来工業

    ポリ台

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。 スポットライト等の取り付けに最適です。 1~4方出露出配管可能
    適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)