カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • Panasonic(パナソニック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv4b-2010」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適。 ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます!
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
  • 露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業

    露出用四角ボックス( 取付自在蓋)

    未来工業(24件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
    仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
  • プールボックス( 取付自在蓋) 未来工業

    プールボックス( 取付自在蓋)

    未来工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
    寸法(mm)160.5×160.5×85.5
  • 露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業

    露出用四角ボックス(取付自在蓋)

    未来工業(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業(35件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性。 耐衝撃性
    適合規格(PS)E
  • ポールバンド金具 未来工業

    ポールバンド金具

    未来工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
    適合パイプ径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
  • 露出用四角ボックス( 防水タイプ) 未来工業

    露出用四角ボックス( 防水タイプ)

    未来工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
    仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
  • 防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業

    防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)

    未来工業(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質樹脂
  • プールボックス(取付自在蓋) 未来工業

    プールボックス(取付自在蓋)

    未来工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業(9件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
    付属品丸木ねじ付取付穴ピッチ(mm)3.5
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • プールボックス 正方形(ノック付) 未来工業

    プールボックス 正方形(ノック付)

    未来工業
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質樹脂種類正方形<ノック付>
  • PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)防水型

    未来工業(11件のレビュー)
    179税込197
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
    用途ミラフレキ専用
  • 締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業

    締付金具付ポールバンド(ステンレス製)

    未来工業(23件のレビュー)
    359税込395
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
  • セキュリティネジセット 未来工業

    セキュリティネジセット

    未来工業
    3,798税込4,178
    1袋
    翌日出荷
    防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじ2本とレンチ・ビットをセットしたものです。盗難やいたずらを防止します。
    用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズシルバー
  • セキュリティネジ 未来工業

    セキュリティネジ

    未来工業
    949税込1,044
    1袋
    翌日出荷
    防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじセットです。盗難やいたずらを防止します。
    用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズシルバー
  • ウォルボックス用ルーバー 未来工業

    ウォルボックス用ルーバー

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
    種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1