カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 防犯用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- 長塚電話工業所(4)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
「pvmc」の検索結果
特価

防犯カメラ取付丸ボックス
未来工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。※ポールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品十字穴付きタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-(16,22)F、FPK-(16,22)YP
カメラ取付デザイン丸ボックス
未来工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。オシャレな新型デザイン!建物の雰囲気や美観を損ないません。蓋が脱着式になっていますので、蓋を取り外してカメラを取り付けられます。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。(PV4B-FM5(S))色カベ白適合コネクタ2K-14,16,22 / MFSK-(16,22)GP / FPK-(16,22)F / FPK-(16,22)YP
直角サポート(防犯カメラ取付丸ボックス用)
未来工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防犯カメラ取付丸ボックスと組み合わせて、防犯カメラ等を壁面に対して直角に取り付ける場合に使用します。Uボルトを使用することで視柱(STEW-□)やポールにも取り付けられます。露出用四角ボックス(取付自在蓋)も取り付けられます。付属品(+-)トラス小ねじ M5×15 4ホン適合防犯カメラ取付丸ボックス材質溶融亜鉛めっき仕様色シルバー
露出用四角ボックス( 取付自在蓋)
未来工業(24件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)
未来工業¥659税込¥7251個欠品中感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。色ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)
未来工業(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
露出用四角ボックス( 防水タイプ)
未来工業(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
プールボックス( 取付自在蓋)
未来工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。寸法(mm)160.5×160.5×85.5
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業(5件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)ボルトM8×45許容静荷重(N[kgf])98[10]適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄)
露出用四角ボックス(取付自在蓋)
未来工業(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板
未来工業(5件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。適合M-10FA□~50FA□
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)