カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(26)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • SMC(25)
  • ダイヤトレンド(25)
  • マキシンコー(21)
  • NORGREN(20)
  • イスカル(14)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(9)
  • BOURNS(8)
  • シバタ(フォークリフト)(7)
  • タンガロイ(6)
  • 内外電機(6)
  • アズワン(5)
  • ケナメタル(5)
  • 日研工作所(5)
  • 日東工業(5)
  • ネグロス電工(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • アサヒ工具(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-25」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管モール<R>(断熱材付) 未来工業配管モール<R>(断熱材付)未来工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
配管モールカッター 未来工業配管モールカッター未来工業
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。 RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
配管モールカッター(配管モール ペア用) 未来工業配管モールカッター(配管モール ペア用)未来工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。 RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
全長(mm)307質量(g)720
壁カバー(RMモール用) 未来工業壁カバー(RMモール用)未来工業
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様断熱材付、ベース付
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
369税込406特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
両サドルF(RMモール用) 未来工業両サドルF(RMモール用)未来工業
1,798税込1,978
1箱(10個)
翌々日出荷
RMモール用配管モールと付属品の連結部分に使用し、部材をシッカリ固定します。
曲ガリ(RMモール用) 未来工業曲ガリ(RMモール用)未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
仕様断熱材付、ベース付
フリージョイント(調整タイプ)(RMモール用) 未来工業フリージョイント(調整タイプ)(RMモール用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
配管モールの曲ガリ等で対応できない場所での配管保護に使用します。
用途屋内用仕様専用ソケット2個付適合(RMモールサイズ)25M
給水栓用ソケットボックス(RMモール用) 未来工業給水栓用ソケットボックス(RMモール用)未来工業
279税込307
1個
翌々日出荷
給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。
形状ソケット
クロスオーバー(RMモール用) 未来工業クロスオーバー(RMモール用)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RMモールを乗り越え配管する場合に使用します。 専用継手と組み合わせて使用します。
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)20M・25M、(RMモールサイズ・乗り越え側)13M・20M・25M
ソケット(RMモール用) 未来工業ソケット(RMモール用)未来工業
399税込439
1個
翌々日出荷
配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状ソケット適合(RMモールサイズ)25M寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法B(mm)52.2
自在エルボ(RMモール用) 未来工業自在エルボ(RMモール用)未来工業
549税込604
1個
翌々日出荷
樹脂管は継手なしで配管できます。
形状エルボ
ロングソケット(RMモール用) 未来工業ロングソケット(RMモール用)未来工業
459税込505
1個
翌々日出荷
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
出ズミ(RMモール用) 未来工業出ズミ(RMモール用)未来工業
549税込604
1個
翌々日出荷
仕様断熱材付、ベース付
チーズ(RMモール用) 未来工業チーズ(RMモール用)未来工業
619税込681
1個
翌々日出荷
形状チーズ仕様断熱材付、ベース付
16配管用アタッチメント 未来工業16配管用アタッチメント未来工業
55税込61
1個
翌々日出荷
配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用) 未来工業給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)未来工業
459税込505
1個
翌々日出荷
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
配管モールスペーサー 未来工業配管モールスペーサー未来工業
629税込692
1個
翌々日出荷
壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。
寸法L(mm)1000
エンド(RMモール用) 未来工業エンド(RMモール用)未来工業
199税込219
1個
翌々日出荷
RMモールの端末保護に使用します。
材質樹脂製ミルキーホワイト
キャップ(RMモール用) 未来工業キャップ(RMモール用)未来工業
289税込318
1個
翌々日出荷
梁、壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)28寸法H(mm)70寸法B1(mm)90
給水栓用チーズボックス(RMモール用) 未来工業給水栓用チーズボックス(RMモール用)未来工業
659税込725
1個
翌々日出荷
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付
入ズミ(RMモール用) 未来工業入ズミ(RMモール用)未来工業
549税込604
1個
翌々日出荷
仕様断熱材付、ベース付
壁貫通チーズ(RMモール用) 未来工業壁貫通チーズ(RMモール用)未来工業
549税込604
1個
翌々日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。ただし、片側はチーズ分岐できません。
形状チーズ仕様断熱材付、ベース付
キャップ(ロングタイプ)(RMモール用) 未来工業キャップ(ロングタイプ)(RMモール用)未来工業
199税込219
1個
翌々日出荷
天井、壁等より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)25M
サヤ管アダプター(RMモール用) 未来工業サヤ管アダプター(RMモール用)未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。
仕様断熱材付、ベース付
座付給水栓チーズ 未来工業座付給水栓チーズ未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。
適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M形状チーズねじの種類Rp×Rc使用流体
関連キーワード
af-25特集