カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(1)
- ネグロス電工(3)
「sgt-vk2」の検索結果

ビームラックル_防犯カメラ取付台座(吊りボルト用)
未来工業¥619税込¥6811個当日出荷吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。色樹脂部:ホワイト適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄適合ボルト径サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
ビームラックル_防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用)
未来工業¥849税込¥9341個当日出荷H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)色カベ白寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業(5件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)ボルトM8×45許容静荷重(N[kgf])98[10]適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄)
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥599税込¥6591個欠品中ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm適合ボルト径W3/8・M10
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板
未来工業(5件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。適合M-10FA□~50FA□
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥2,898税込¥3,1881セット(10個)欠品中蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄適合ボルト径W3/8・M10
SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付)
未来工業(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。付属品金属製丸形フランジ付適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
水平垂直固定台座
未来工業¥7,998税込¥8,7981袋(10個)当日出荷吊りボルトに無線アクセスポイント機器等を取り付ける場合に使用します。ボルトへの取付はワンタッチ。水平・垂直どちらでも取り付けられます。許容静荷重(N[kgf])49適合ボルトW3/8