カテゴリ
- 農具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- テープ(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 千吉(7)
- サンコーテクノ(3)
- CKD(3)
- ノールマ(2)
- ホンダ(2)
- 未来工業(2)
- カーボーイ(2)
- ケイ・ジー・ワイ工業(2)
- 島田電機(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- TRUSCO(1)
- アラム(1)
- 精和産業(1)
- 大阪魂(1)
「sgt-3」の検索結果

ノールマ・ホースグリップ
ノールマ(27件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状環種類グリップ
どでかポスト
ケイ・ジー・ワイ工業(45件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
すくいスコップ ハンドル付
千吉¥579税込¥6371個当日出荷便利なハンドル付のすくいスコップです。ハンドル付の為、従来のスコップと比べ手首が痛くなりにくく、土の植え替え、混ぜ込みなどの作業が楽に行なえます。たっぷりすくえる深型形状で、肥料袋やプランターから土をすくう様なシーンでも、従来のスコップに比べ作業が容易に行なえます。水気のある土や砂利などをすくう際に便利な水抜け穴つきです。用途土などのすくい作業。仕様ハンドル付・水抜け穴付材質(本体)PP
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄適合ボルト径サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430
ノールマ¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
携帯ショベル ストロング
千吉(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷3つに折りたためるので収納・携帯に便利です。穴掘り・土すくい用です。Y型ハンドルでホールドが良く、作業効率に優れています。簡易の鋸としての使用やスタックからの脱出などにも使用でき、車内常備用としても便利です。収納・携帯に便利なポーチ付です。用途ショベル。材質S50C厚さ(mm)1.5質量(g)860
携帯ショベル ピッケル付
千吉(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3つに折りたためるので収納・携帯に便利です。 穴掘り・土すくい用です。Y型ハンドルでホールドが良く、作業効率に優れています。 ピッケル付きなので、簡易的な穴掘りなどに便利です。 収納・携帯に便利なポーチ付です。材質S50C厚さ(mm)1.5全長(mm)470色グリーン質量(g)610頭部長(mm)150頭部幅(mm)105折りたたみ寸法(mm)長さ:180
ステンレス GTアンカー(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷種別インチねじ材質ステンレス全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
ハウス型ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業¥6,698税込¥7,3681台6日以内出荷から8日以内出荷A4回覧板もらくらくの広い投入口。南京錠が取付可能です。(別売)奥行(mm)150内寸幅(mm)(投入口)365
内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUSXM7)全長(mm)30質量(g)101ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0最大引張荷重(kN)12.7ねじの呼びW3/8
サンデーセット
サンコーテクノ¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷-全長(mm)30質量(g)17.62ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)0最大引張荷重(kN)3.4ねじ山種類インチねじ
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2枚)7日以内出荷種別4枚建て用色網:グレー枠の色ブラック
転倒防止テープ 私は滑りません
カーボーイ¥998~税込¥1,098~1パック(3個)翌々日出荷から3日以内出荷階段や危険な場所に貼るだけ簡単なすべり止めシートです。屋外でも屋内でもご利用になれます。ハサミでカットできるので、長さの調整が可能です。用途すべり止めに材質PVC、アクリル系接着剤幅(mm)30
イッセキニチョウ
サンコーテクノ¥6,498税込¥7,1481組(1組)4日以内出荷シーティーアンカーGTタイプ用一石二丁(適合サイズ GT-3030/GT-3030R/SGT-3030/GT-3030D)用途1本で穿孔と打込みが可能
圧送機マルチポンプ
精和産業¥699,800税込¥769,7801個4日以内出荷リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です。 モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です。トラスコ品番111-5237セット内容本機/MP用ホッパーセット、リターンホース/工具、レッドホース5m(金具付)、エアーフィルターセット、ツインホースΦ16(3/4)40m(金具付)、洗浄ホースセット/SGT-5質量(kg)33電源(V)AC100最大吐出量4.0kg/min(リシン圧送時)常用圧力(MPa)8.0