カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(3)
- SMC(197)
- 三菱マテリアル(98)
- 東栄管機(66)
- Festo(64)
- セキスイ(36)
- カナフジ電工(33)
- アズワン(22)
- 前澤化成工業(21)
- Aron(アロン化成)(21)
- 昭和コーポレーション(17)
- アカギ(16)
- 伊東電機(16)
- オンダ製作所(15)
- アキレス(14)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
- ショーボンド(13)
- ニシキ工業(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ブランドをもっと見る
「vp l」の検索結果
特価

クロスオーバージョイント(VP管用)
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)
未来工業¥539税込¥5931個翌日出荷給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
鋼管支持金具
未来工業¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌日出荷鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
13配管アタッチメント
未来工業¥50税込¥551個翌日出荷配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
給水栓用ボックス
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取付ける場合に使用します。 付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓エルボボックスと高さ合わせをします。ソケット(めねじ)Rp1/2、(おねじ)Pj1/2
16配管用アタッチメント
未来工業¥55税込¥611個翌日出荷配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
ロングソケット(RMモール用)
未来工業¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌日出荷VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。 Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。タイプ断熱材付、ベース付
通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用)
未来工業(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌日出荷洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所キッチン・流し用
パイプ用防雨シート
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1セット(6枚)翌日出荷から翌々日出荷換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。仕様防水粘着テープ付材質樹脂製色黒
配管モール<R>(断熱材付)
未来工業¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
パイプ支持具
未来工業¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)翌日出荷ドレンパイプ等を壁貫通する際の管の支持に使用します。 管を床から立ち上げる際の貫通穴の化粧にも使用できます。 仮固定できる粘着テープ付きです。仕様粘着テープ付
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)
未来工業¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
レベルマスター<R>(スチールベース)
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。表面処理電気亜鉛めっき
HIVP接続アダプター
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷樹脂管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
HIVP接続アダプター
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
配管モールH(360°断熱材付)
未来工業¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
配管モールH(断熱材付)
未来工業¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ)
未来工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。 カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
レベルマスター ハンズロック
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)翌日出荷工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。 簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク! 配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。 結束線による強固な固定も可能です。 解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。 配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い! ボルトの取り換えも可能。 ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
レベルマスター ハンズロック<R>
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)翌日出荷床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。寸法L(mm)242寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160適合管外径D(Φmm)102~104適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
レベルマスター ハンズロック<R>
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1箱(10本)翌日出荷床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば
未来工業(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
レベルマスター<R>(スチールベース)
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)翌日出荷床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。寸法L(mm)242表面処理電気亜鉛めっき寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160
レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。表面処理電気亜鉛めっき
レベルマスター<R>
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。表面処理電気亜鉛めっき
配管モール(断熱材付)
未来工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷から6日以内出荷予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。色ミルキーホワイトタイプ断熱材付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等