カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- バイク部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 制御機器(5)
- 日用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Aron(アロン化成)(6)
- ATEN(3)
- ELPA(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Fehling (フェーリング)(10)
- HSバルブ(3)
- KSフィルター(2)
- nexperia(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SMC(21)
- アウス(4)
- アサヒAV(2)
- エムディーエス(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- スイデン(10)
- セキスイ(7)
- メディアカバーマーケット(3)
- 日立産機システム(1)
- 東栄管機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vp vs」の検索結果

TSバルブソケット
Aron(アロン化成)(47件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
TSバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(9件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-2~+5接続ねじ種類R
DV継手バルブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
HIバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
HIバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
V Series(VP517Y)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式N.C.タイプ(-)標準(0.7MPa)電圧(V)(5)DC24シリーズ(5)VP500ポート数3使用流体空気流れ方向(-)左→右マニュアル(-)ノンロック
V Series(VP717Y)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式N.C.タイプ(-)標準(0.7MPa)電圧(V)(5)DC24シリーズ(7)VP700ポート数3使用流体空気流れ方向(-)左→右マニュアル(-)ノンロック
V Series(VP517KY)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式N.C.タイプ(K)高圧(1.0MPa)シリーズ(5)VP500ポート数3使用流体空気マニュアル(-)ノンロック
TS継手水栓ソケット
東栄管機(19件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
V Series(VP717KY)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式N.C.タイプ(K)高圧(1.0MPa)シリーズ(7)VP700ポート数3使用流体空気
スタンドキャップ(3個セット) SF-45VS
スイデン¥309税込¥3401個5日以内出荷トラスコ品番423-0688適合機種SF-45VS-1VP、SF-45VS-1VP2、SF-45VS-1VPP
V Series(VP344RY)
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷切換方式N.O.(ノーマルオープン)ポート数3管接続口径NPT1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT使用流体空気
DVバルブ用ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
VersaPro タイプVS-9・B・D・Fモデル対応 手帳型レザーケース ブラック
エムディーエス¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷端末活用環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース。
VersaPro タイプVS-3~7モデル対応 手帳型レザーケース ブラック
エムディーエス¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷端末活用環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース。材質レザーケース色ブラックタイプ手帳型対応機種VersaPro タイプVS-3~7モデル
TSソケット 給水栓用
(40件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS