カテゴリ

  • 空調・電設資材(24)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(6)
  • SMC(459)
  • 三菱マテリアル(380)
  • PISCO(ピスコ)(222)
  • YAMAHA(ヤマハ)(74)
  • AWJ(57)
  • ニッサン(51)
  • エスコ(34)
  • イトーキ(32)
  • ラムマウント(29)
  • エバオン(27)
  • 三菱電機(26)
  • 河村電器産業(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 東芝ライテック(21)
  • ALBA(アルバ)(14)
  • EPSON(12)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12)
  • スイデン(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-1」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
プールボックス正方形(ノック無) 未来工業プールボックス正方形(ノック無)未来工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
プールボックス 正方形(ノック付) 未来工業プールボックス 正方形(ノック付)未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質樹脂種類正方形<ノック付>
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
種別長方形(ノック無)材質樹脂
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉未来工業
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
プールボックス( 取付自在蓋) 未来工業プールボックス( 取付自在蓋)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)160.5×160.5×85.5
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
防水プールボックス( 平蓋) 未来工業防水プールボックス( 平蓋)未来工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質樹脂
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)未来工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
防水プールボックス (カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス (カブセ蓋)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
防水プールボックス(IPX6型) 未来工業防水プールボックス(IPX6型)未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
クロスオーバージョイント(VP管用) 未来工業クロスオーバージョイント(VP管用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
プールボックス(取付自在蓋) 未来工業プールボックス(取付自在蓋)未来工業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)屋外での使用に最適なIP65性能!※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
プールボックス長方形 (ノック無) 未来工業プールボックス長方形 (ノック無)未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75グレー
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ミラレックスFとVE管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
プ-ルボックス(取付自在蓋) 未来工業プ-ルボックス(取付自在蓋)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)屋外での使用に最適なIP65性能!※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
150Dは1サイズ下の塩ビ管との接続に使用します。
防水プールボックス(平蓋)正方形 未来工業防水プールボックス(平蓋)正方形未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ミルキーホワイト板厚(mm)4寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×150
防水プールボックス( カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス( カブセ蓋)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
カクフレキとVE管との接続に使用します。
仕様防水リング付
HIVP接続アダプター 未来工業HIVP接続アダプター未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
樹脂管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
HIVP接続アダプター 未来工業HIVP接続アダプター未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
防水プールボックス (深蓋) 未来工業防水プールボックス (深蓋)未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。 防水性に優れています。
材質樹脂寸法h(mm)54
防水プールボックス (IPX6型) 未来工業防水プールボックス (IPX6型)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
防水性が格段に優れています。 防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
カクフレキと1サイズ上のVE管との接続に使用します。
仕様防水リング付
ドレン配管間接排水アダプター 未来工業ドレン配管間接排水アダプター未来工業(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。グレー
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
439税込483
1個
当日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
139税込153特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
給水栓用ソケットボックス 未来工業給水栓用ソケットボックス未来工業(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷
給水ソケットの固定及び保護に使用します。
タイプベース付寸法L(mm)100
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用) 未来工業給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)未来工業
369税込406
1個
翌々日出荷
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
給水栓用ソケットボックス(RMモール用) 未来工業給水栓用ソケットボックス(RMモール用)未来工業
279税込307
1個
翌々日出荷
給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。
形状ソケット
給水栓用チーズボックス 未来工業給水栓用チーズボックス未来工業
459税込505
1個
翌々日出荷
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用) 未来工業給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)未来工業
539税込593
1個
翌々日出荷
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ仕様ベース付寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
給水栓用チーズボックス(RMモール用) 未来工業給水栓用チーズボックス(RMモール用)未来工業
659税込725
1個
翌々日出荷
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付