カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(6)
  • ニッサン(25)
  • ミヤコ(15)
  • 三菱電機(14)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 伊藤電気製作所(10)
  • KITACO(8)
  • コンサス(8)
  • AWJ(8)
  • ネグロス電工(7)
  • トップ工業(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 東栄工業(5)
  • 日栄インテック(5)
  • 伊東電機(5)
  • エスコ(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • omron(オムロン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp100」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
プールボックス正方形(ノック無) 未来工業プールボックス正方形(ノック無)未来工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
プールボックス 正方形(ノック付) 未来工業プールボックス 正方形(ノック付)未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質樹脂種類正方形<ノック付>
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
防水プールボックス(IPX6型) 未来工業防水プールボックス(IPX6型)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
防水プールボックス (カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス (カブセ蓋)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
150Dは1サイズ下の塩ビ管との接続に使用します。
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
カクフレキとVE管との接続に使用します。
仕様防水リング付
防水プールボックス( カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス( カブセ蓋)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業カクフレキ用 コンビネーションカップリング未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
カクフレキと1サイズ上のVE管との接続に使用します。
仕様防水リング付
通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型) 未来工業通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100)材質(本体)PVC寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9材質(Oリング)NBR材質(弁体)PP使用場所排水横タテ管等
水田当番止水栓 未来工業水田当番止水栓未来工業
3,898税込4,288
1個
当日出荷
水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
グレー
通気スイスイ(正圧緩和) 未来工業通気スイスイ(正圧緩和)未来工業
64,980税込71,478
1個
当日出荷
排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。
適合VP管・VU管(100)ミルキーホワイト材質(本体)PVC材質(キャップ)PVC材質(Oリング)NBR使用場所排水用タテ管等
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ) 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
パイプ用防雨シート 未来工業パイプ用防雨シート未来工業
2,998税込3,298
1セット(6枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製仕様防水粘着テープ付
レベルマスター ハンズロック<R> 未来工業レベルマスター ハンズロック<R>未来工業
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌々日出荷
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ) 未来工業打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ)未来工業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。 カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ) 未来工業つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば 未来工業つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば未来工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
壁貫通フレキ 未来工業壁貫通フレキ未来工業
8,898税込9,788
1箱(2本)
翌々日出荷
給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。 エコキュートの配管に最適です。
全長(m)1
レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業レベルマスター<R>(スチールベース)未来工業
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
レベルマスター<R> 未来工業レベルマスター<R>未来工業
7,698税込8,468
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
異径アダプター(VE用サイズダウン) 未来工業異径アダプター(VE用サイズダウン)未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
1サイズ下のVE管との接続に使用します。