カテゴリ
- 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
- アスタリスク
- モノタロウ(4)
- Anker(アンカー)(3)
- AOHI(アオハイ)(2)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- LEPLUS(9)
- PGA(1)
- アズワン(6)
- エレコム(28)
- オーム電機(21)
- サンワサプライ(3)
- サンワダイレクト(5)
- センチュリー(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- ラスタバナナ(5)
- ラムマウント(13)
- リングスター(1)
- ロジック(3)
- 広島(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「iphone6s plus」の検索結果
特価

AsReader RFID ASR-030D
アスタリスク¥50,980~税込¥56,078~1台当日出荷から6日以内出荷AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 FCCとCEを取得しています。 アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし材質ポリカーボネイト幅(mm)63.7色白高さ(mm)9.7質量(g)約75(電池含む)規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠機能読み取り/書き込み/ロック/消去読取(mm)約1000インターフェースMFi on Lightningバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh充電時間約2時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)送信出力250(特定小電力)保存環境-20~60℃、10~95%RH耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)充電方式Magconnケーブルキー2トリガキー偏波円偏波(アンテナ内蔵)稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回商品タイプスマートフォン装着型読取方式レーザー
AsReader 1次元バーコード対応 ASR-010D
アスタリスク¥65,980税込¥72,5781台7日以内出荷AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし材質ポリカーボネイト適合規格Apple MFi/FCC/CE対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠光源赤色LEDバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー)充電方式Magconnケーブルキー2トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
AsReader 1次元、2次元バーコード対応 ASR-020D
アスタリスク¥85,980税込¥94,5781台7日以内出荷AsReaderシリーズのASR-020Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 各種1次元バーコードに加え、2次元バーコードのPDF417、QR Code、Aztec、RSS、Compositeや、アメリカやイギリス等の郵便用バーコードへも対応しています。付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし材質ポリカーボネイト適合規格Apple MFi/TELEC/FCC対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠光源赤色LEDバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh充電時間約2時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)検知距離(m)【読み取り距離】50~760mm(1.97"~29.92")保存環境-20~60℃、10~95%RH充電方式Magconnケーブル、DC充電ケーブルキー2トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)ピッチ:±60° 、ロール:360°、スキュー:±60°
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら